Racor de rosca recto insertable

Ref.: 0884606052
Ver todas las versiones

R. RECTO E. CENTRAL. M8X1,0 D6

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Racor recto enchufable para tubería de plástico

- Material: Latón niquelado

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión

M8 x 1 cónico
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884606052

Ficha Técnica

32406737.pdf

Ficha Técnica

32406738.pdf