Material |
BRS |
Longitud |
35.6 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro exterior |
13.0 mm |
DIN |
74324 |
Diámetro exterior del tubo |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
26.600 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0885016 |
Ficha Técnica |
32406718.pdf |