Conector de enchufe recto

Ref.: 088501 210
Ver todas las versiones

RACOR REC.RED.TUBERIA AIRE 12-10MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RACOR REC.RED.TUBERIA AIRE 12-10MM

Material

BRS
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

088501210

Ficha Técnica

32406718.pdf