Material |
SST |
Longitud |
80 mm |
Ancho de llave |
3/8 pulgadas |
Paso |
95 mm |
Peso del producto (por artículo) |
220.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0866999330 |
Ficha Técnica |
32406767.pdf |
Ficha Técnica |
32406716.pdf |