Boquilla de empalme S4000

Ref.: 0699410614
Ver todas las versiones

RACOR-MACHO-S4000-ROSCA-EXT-1/4

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Conexiones macho Würth

- Con manguera flexible con uso de abrazadera con tornillo

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

41 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Presión máxima

16 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1/4 pulgadas
Más Información

Capacidad de flujo

3900 l/min
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.633 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0699410614

Ficha Técnica

32410902.pdf