RACOR HEMBRA SOTERRADO 3/8

Ref.: 0866999331
Ver todas las versiones

RACOR HEMBRA SOTERRADO 3/8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RACOR HEMBRA SOTERRADO 3/8

Material

SST
Más Información

Longitud

153.5 mm
Más Información

Ancho de llave

3/8 pulgadas
Más Información

Paso

95 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

760.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0866999331

Ficha Técnica

32406767.pdf

Ficha Técnica

32406716.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!