Material |
ST |
Presión máxima de funcionamiento |
20 bar |
Superficie |
A2K |
Rosca de conexión |
M16 x 1,5 |
Tipo de conexión |
Insertable |
Código del sistema armonizado |
73079910900 |
Peso del producto (por artículo) |
104.400 g |
Se puede utilizar para diámetro de tubo |
12 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0884081216 |
Ficha Técnica |
32406720.pdf |