Material |
BRS |
Longitud |
45.6 mm |
Distancia desde el centro del tubo hasta el final de la piez |
22.8 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro exterior |
15.0 mm |
DIN |
74324 |
Diámetro exterior del tubo |
8 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
56.052 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
088502 8 |
Ficha Técnica |
32406718.pdf |