Conector de enchufe angular

Ref.: 088503 10
Ver todas las versiones

RACOR CURVO TUBERIA DE AIRE 10MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Piezas de unión en T

- Material: Cuerpo de latón

- Material de la pinza de sujeción: latón

- Junta: caucho nitrílico

- Racores de enchufe rápido para sistemas de freno de aire comprimido

- Aptas para tubos de poliamida, calidad PA 11/12, DIN 73378

- Sometidas a prueba de presión y temperatura según DIN 73378 y DIN 74324

- Resistencia y estanquidad conformes con DIN 53479, DIN 53758 y DIN 53453

- Resistentes a la radiación ultravioleta según DIN 74324

- Termoestabilización y fuerza de desacoplamiento según DIN 74324

- Resistencia anticorrosiva según SS DIN 50021

- Prueba de vibración según DIN IEC 68 T 2-6



APLICACIONES:

- De –40º C a +100º C Presión de trabajo de 0-16 bar

- Homologadas por TÜV para todos los vehículos con freno de aire comprimido

Material

BRS
Más Información

Longitud

27.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

17.0 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

58.900 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08850310

Ficha Técnica

32406718.pdf