Racor recto insertable

Ref.: 0884604110
Ver todas las versiones

R. RECTO E. CENTRAL D4MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Empalme recto enchufable para tubería de plástico

- Material: Latón niquelado

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.730 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884604110

Ficha Técnica

32406738.pdf