Conector de enchufe angular

Ref.: 088503 8
Ver todas las versiones

RACOR CURVO TUBERIA DE AIRE 8MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RACOR CURVO TUBERIA DE AIRE 8MM

Material

BRS
Más Información

Longitud

22.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

15.0 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885038

Ficha Técnica

32406718.pdf