Conector de enchufe angular

Ref.: 088503 12
Ver todas las versiones

RACOR CURVO TUBERIA DE AIRE 12MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

RACOR CURVO TUBERIA DE AIRE 12MM

Material

ST
Más Información

Longitud

32.1 mm
Más Información

Diámetro exterior

20.5 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

088503 12

Ficha Técnica

32406718.pdf