Racor acodado roscado, enchufable

Ref.: 0884606151
Ver todas las versiones

RACOR CODO 90GRD M6X1,0 D6MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Racor codo 90° enchufable para tubería de plástico

- Material: Latón niquelado

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Rosca de conexión

M6 x 1 cónico
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15.300 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0884606151

Ficha Técnica

32406738.pdf