Racionador de helado inox

Ref.: 6110420056
Ver todas las versiones

RACIONADOR DE HELADO INOX 56 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Racionador de helado realizado en acero inoxidable 18/10 con asa trasera

- Su sistema dentado mueve la guillotina que permite separar el helado del dispensador

- Muelle central reforzado que permite su uso intensivo profesional

- Movimiento de varilla con tope anterior y posterior

- Acabado pulido brillante

- Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene

- Respetuoso con el Medio Ambiente

Material

304
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Descripción de tipo

Diámetro: 56 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

128 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6110420056

Ficha Técnica

32411827.pdf