Químicos electricidad
-
Referencia: 0893620400
Para la eliminación rápida de residuos superficiales en zonas de difícil acceso
Características
• Aire a presión a 5 bar libre de aceite.
• No deja residuo.
• No ataca ningún material.
• Limpieza de circuitos eléctricos, herramientas de precisión, automatismos, soplado de polvo en agujeros ciegos y computadoras.
• Apropiado para la limpieza y mantenimiento de cuadros eléctricos, lectores ópticos, instrumentos de precisión, enfriamiento de piezas metálicas.
Ventajas
• No inflamable y penetra en agujeros de hasta 20 cm gracias a su sonda.
• En el caso de necesitar aire congelado, se puede girar el envase para enfriar a -53ºC la superficie.
Beneficios
• Rápida limpieza en componentes delicados y en zonas complicadas de acceder.
• Previene de cortocircuitos y reduce averías causadas por el polvo y la suciedad.
-
Referencia: 0764000112
DDU ADAPT S CONEX ESTACIÓN CARGA AA
-
Referencia: 0890001200
El spray congelante se utiiliza para reparaciones, comprobaciones y desmontajes de piezas y componentes.
Características
• Temperatura: -52º C.
• Verificación de componentes eléctricos y montaje de piezas.
• Transistores, resistencias, sistemas de inyección, pruebas de arranque en frío y para evitar posibles deformaciones en chapas.
Ventajas
• En zonas y componentes donde se necesite un enfriamiento en pocos segundos.
Beneficios
• Enfriando las piezas se evitan daños por golpeo y el trabado de componentes.
• En la electrónica se verifica en segundos posibles fallos de componentes eléctricos
-
Referencia: 0892764229
ACEITE PAG OIL 150, 250 ML.
-
Referencia: 0892764442
ACEITE PAG OIL 150, 1000 ML.
-
Referencia: 0892764226
ACEITE PAG-OIL 100, 250 ML.
-
Referencia: 0892764342
ACEITE PAG OIL 100, 1000 ML.
-
Referencia: 0892764226-1
Características
• Aceite universal de altas prestaciones para la lubricación del compresor del sistema de aire acondicionado en vehículos.
• Válido para sistemas con R-134.
• Baja viscosidad.
• Mejora la estabilidad química y térmica del sistema.
• El producto no afecta al caucho (HNBR), neopreno y plástico.
• Aguanta altas temperaturas.
• Repele el agua y la humedad que se produce en el sistema.
• No se pueden mezclar aceites de diferente viscosidad.
Ventajas
• Evita la corrosión interior del sistema ayudando a alargar la vida del compresor.
• Bajo contenido de humedad.
• Simplifica el uso diario.
-
Referencia: 0892764225
ACEITE PAG ™L 46, 250 ML.
-
Referencia: 0892764251
ACEITE PAG OIL 46, 1000 ML.
-
Referencia: 0892764225-1
Características
• Aceite universal para el mantenimiento, lubricación y refrigeración de las partes deslizantes del compresor del sistema de aire acondicionado en vehículos.
• Válido para sistemas con R-134.
• Baja viscosidad.
• Mejora la estabilidad química y térmica del sistema.
• El producto no afecta al caucho (HNBR), neopreno y plástico.
• Aguanta altas temperaturas.
• Repele el agua y la humedad que se produce en el sistema.
• No se pueden mezclar aceites de diferente viscosidad.
• El producto no contiene tinte.
Ventajas
• Evita la corrosión interior del sistema ayudando a alargar la vida del compresor.
• Bajo contenido de humedad.
• Simplifica el uso diario.
-
Referencia: 0892764110
ACEITE PAG-OIL UNIVERSAL, 1000 ML.
-
Referencia: 0892764234
Aceite sintético de alta calidad con aditivos especiales para compresores de aire acondicionado.
Características
• Compatible con los siguientes refrigerantes: R 23, R 125, R 134a, R 1234yf, R 227, R 413a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.
• Baja viscosidad.
• Mejora la estabilidad química y térmica del sistema.
• El producto no afecta al caucho (HNBR), neopreno y plástico.
• Aguanta altas temperaturas.
• Repele el agua y la humedad que se produce en el sistema.
• No se pueden mezclar aceites de diferente viscosidad.
• El producto no contiene tinte.
Ventajas
• Evita la corrosión interior del sistema ayudando a alargar la vida del compresor.
• El producto tiene una excelente estabilidad química a altas temperaturas.
• Bajo contenido de humedad.
• Simplifica el uso diario.
Beneficio
• Ayuda a extender la vida útil del sistema.
• Previene de futuras averías costosas en los elementos del circuito de aire acondicionado.
-
Referencia: 0892764442-1
Características
• Aceite universal de altas prestaciones para la lubricación del compresor del sistema de aire acondicionado en vehículos.
• Válido para sistemas con R-134.
• Baja viscosidad.
• Mejora la estabilidad química y térmica del sistema.
• El producto no afecta al caucho (HNBR), neopreno y plástico.
• Aguanta altas temperaturas.
• Repele el agua y la humedad que se produce en el sistema.
• No se pueden mezclar aceites de diferente viscosidad.
Ventajas
• Evita la corrosión interior del sistema ayudando a alargar la vida del compresor.
• Bajo contenido de humedad.
• Simplifica el uso diario.
Beneficios
• Ayuda a extender la vida útil del sistema.
• Previene de futuras averías costosas en los elementos del circuito de aire acondicionado.
-
Referencia: 0764000111
DDU ADAPT K CONEXION RACOR ALTA AA
-
Referencia: 0893200100
Gel Aislante eléctrico de 2 componentes para evitar la humedad en instalaciones
Características
- Evita la entrada de humedad y todo tipo de impurezas en los contactos eléctricos y/o sus cajas de conexión
- Para instalaciones de hasta 1 kV a 120ºC
- Índice de protección IP68 con un tiempo de secado de 7 minutos a 20ºC
- Una vez utilizado se puede eliminar fácilmente y si se extrae parcialmente de una caja de conexión, se puede volver a rellenar con producto
- No es tóxico y no caduca
- Se puede aplicar con tensión sin ningún problema
- Color rojo translúcido
- Temperatura de trabajo continuo
-
Referencia: 0892764036
• Aceite sintético de alta calidad con aditivos especiales para compresores de A/A
• Compatible con la mayoría de los gases refrigerantes comerciales
• Garantiza el retorno del aceite al compresor.
• Con un bote de aceite tenemos para varios gases refrigerantes.
• Ahorro de costes al tener únicamente un tipo de aceite.
• Se puede mezclar con aceite PAG y Ester.
• Simplifica el uso diario.
• Excelente efecto lubricante.
• Alarga la vida útil del compresor.
• Mejora el funcionamiento del compresor.
• Asegura la compresión del refrigerante.
• Baja absorción de la humedad.
• Previene de futuras averías en los elementos del circuito de aire acondicionado.
• Buena compatibilidad del material.
• No daña ni juntas, ni materiales de aluminio, etc.
• Contiene tinte fluorescente.
• Detecta posibles fugas en el sistema de aire acondicionado.
• Protege de sobrecalentamientos.
APLICACIONES:
• Lubricante del sistema de A/A a través de la circulación con el gas refrigerante.
• Para turismos, camiones, autobuses y equipamiento agrícola con sistemas de A/A con gas R134a (para otras áreas de aplicación, consultar la tabla).
-
Referencia: 0893126750
- Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica en el sector civil
- Proporciona un bajo coeficiente de fricción
- Mayor facilidad en la inserción de cables
- Fácil de aplicar a hilos y cables
- Comodidad de uso
- Crea un película que protege al cable del envejecimiento
- Permite posteriores manipulaciones en la instalación
- Se adhiere perfectamente a toda la superficie del cable
- Lubricación asegurada en toda la instalación
- Lubricante en base acuosa, no mancha
- Evita problemas por derrames involuntarios
- Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradable
/Apli/Químicos/Químicos electricidad