Pinturas
-
JABON-SIN-DISOLVENTES-4,2L
Referencia: 08939322- Jabón en gel de uso personal para el operario del taller
- Fórmula especial pieles sensibles
- No produce agresiones, incluso en pieles agrietadas al no contener disolventes
- Elevada capacidad desegrasante, potenciadora por el efecto arrastre que producen las microbolas que contiene
- Eficaz ante todo tipo de suciedad presente en el taller (aceite, grasa, resina, alquitrán y caucho) -
JABON-ESPECIAL-PINTOR-4,5L
Referencia: 089393302- Gel amarillo con microbolas, doble efecto limpiador disuelve la mancha y arrastra la suciedad
- Especifíca para suciedades muy intensas
- Especial para pieles sensibles -
ESMALTE DIRECTO AL ÓXIDO EFECTO LISO NEGRO 4L
Referencia: 0828900500- Protege contra la corrosión
- Una vez seco protege el soporte contra la oxidación proporcionando además un acabado liso y brillante
- Dos efectos en uno: protección y belleza
- Eficaz incluso sobre superficies metálicas oxidadas
- No es necesario eliminar el óxido, basta con lijar y eliminar las partículas mal adheridas -
ESMALTE DIRECTO AL ÓXIDO EFECTO LISO BLANCO 4L
Referencia: 0828900501- Protege contra la corrosión
- Una vez seco protege el soporte contra la oxidación proporcionando además un acabado liso y brillante
- Dos efectos en uno: protección y belleza
- Eficaz incluso sobre superficies metálicas oxidadas
- No es necesario eliminar el óxido, basta con lijar y eliminar las partículas mal adheridas -
ESMALTE DIRECTO AL ÓXIDO EFECTO GRIS 4L
Referencia: 0828900502- Protege contra la corrosión
- Una vez seco protege el soporte contra la oxidación proporcionando además un acabado liso y brillante
- Dos efectos en uno: protección y belleza
- Eficaz incluso sobre superficies metálicas oxidadas
- No es necesario eliminar el óxido, basta con lijar y eliminar las partículas mal adheridas -
ESMALTE DIRECTO AL ÓXIDO EFECTO LISO 4L
Referencia: 0828900500-1- Protege contra la corrosión.
- Una vez seco protege el soporte contra la oxidación proporcionando además un acabado liso y brillante.
- Dos efectos en uno: protección y belleza.
- Eficaz incluso sobre superficies metálicas oxidadas.
- No es necesario eliminar el óxido, basta con lijar y eliminar las partículas mal adheridas. -
ESMALTE DIRECTO AL ÓXIDO EFECTO FORJA NEGRO 4L
Referencia: 0828900550- Protege contra la corrosión
- Una vez seco protege el soporte contra la oxidación proporcionando
además un acabado tipo forja Dos efectos en uno protección y belleza
- Eficaz incluso sobre superficies metálicas oxidadas
- No es necesario eliminar el óxido, basta con lijar y eliminarlas partícu
las mal adheridas
- No es necesario dar imprimación o minio
- Al no tener que dar un tratamiento previo ahorramos tiempo y dinero
- Indicado para uso exterior e interior
- Buena cubrición
- Esmalte antioxidante brillante
- Alta adherencia
- Se obtiene un sellado hermético que evita el paso de la humedad
- Aplicable sobre:
Hierros, aceros, Galvanizados, Maderas nuevas, Obras, Restauraciones o mantenimientos -
PAVITRAFFIC BLANCO 20L
Referencia: 0828900348- Pintura para señalización vial
- Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto
- Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos
- Producto de secado rápido con una excelente retención en color
- Excelente comportamiento exteriores
- Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores
Preparación de superficies
- Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje
Modo de empleo
- En asfalto, sobre superficies nuevas es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto
- El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas Se aplica a pistola con los equipos de proyección adecuados y diluyendo en disolvente Para aplicar con brocha o rodillo no hace falta diluir (aplicación directa)
Almacenaje
- Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
entre 5º y 35º)
- Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase
- Para más información consultar la hoja de seguridad del producto -
IMPROMAX 5L INTERIOR/EXTERIOR
Referencia: 0828400400- Imprimación selladora acrílica al agua para consolidar paredes
- Sin olores ni emanaciones nocivas
- Mayor facilidad en la limpieza de las herramientas utilizadas
- Mayor capacidad de penetración en los conductos capilares del soporte -
PINTURA PLÁSTICA INTERIOR/EXTERIOR MATE BLANCA 24KG
Referencia: 0828900100- Excelente blancura y cubrición
- Sus pigmentos de Bióxido de Titanio Rutilo proporcionan una alta blancura
- Ahorramos tiempo y dinero Podemos pintar más superficie con una excelente cubrición
- Excelente lavabilidad Su alta resistencia al frote húmedo permite que se pueda limpiar con un paño humedecido varias veces
- Acabado blanco y textura lisa
- Muy buena opacidad en seco
- Buena adherencia al soporte de obra
- Buena penetración al soporte
- No amarillea -
PINTURA PLÁSTICA INTERIOR BLANCA 24K
Referencia: 0828900200- Excelente blancura y cubrición
- Sus pigmentos de Bióxido de Titanio Rutilo proporcionan una alta blancura
- Ahorramos tiempo y dinero Podemos pintar más superficie con una excelente cubrición -
PINTURA PLÁSTICA BLANCA ANTIMOHO 24KG
Referencia: 0828900724- Evita la aparición de hongos en zonas con humedad
- Previene la proliferación de hongos, bacterias, y microorganismos en zonas
de alto riesgo como paredes y techos de cocinas, baños, sótanos, escaleras, etc -
PINTURA BLANCA DE SILICATO 20KG
Referencia: 0828900250Revestimento en base silicato, transpirable para uso exterior e interior
•Transpirable, permite los cambios gaseosos entre el interior y el exterior del edificio, evitando así posibles condensaciones.
•Impermeable al agua de lluvia.
•Excelente adherencia sobre cualquier tipo de superficie mineral.
•No forma película, reacciona de forma insoluble con el soporte consolidándolo.
•Alta resistencia al paso del tiempo.
•Resistente a los rayos U.V.
•No contiene disolventes
•Cumple norma UNE 9396.
Aplicaciones
•Pintura especialmente indicada para morteros transpirables tipo Thermoacustical 45l, Art. Nº 0890 350 30 y sus acabados Revoco fino y grueso Art. Nº 0890 350 60/61 tanto en interior como en exterior.
Nota
No aplicar sobre el THERMOACUSTICAL, NI SOBRE LOS MORTEROS DE ACABADO, ningún revestimiento cuya permeabilidad sea inferior a 0,3 ml/cm2 48 h. -
PAVIMARK 5 KG
Referencia: 0828900349- Pintura especial para señalización de talleres, parkings y suelos con tráfico intenso
- Pintura de poliuretano alifático con pigmentos y aditivos cerámicos
- Ideal para señalizar y pintar sobre superficies como cemento, pavimentos, metales, poliéster y en general sobre soportes duros y pulidos
- Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina
- Producto de secado rápido con una excelente retención en color
- Excelente resistencia a la intemperie
- Al ser bicomponente presenta una óptima adherencia a soportes difíciles
APLICACIONES:
Talleres, naves industriales, instalaciones deportivas, fabricas, plataformas marinas, aparcamientos, etc -
PINTURA PLÁSTICA PROFESIONAL PLUS BLANCA MATE PARA INTERIORES 24 KG
Referencia: 0828900322- Pintura plástica blanca mate para interiores fabricada a base de dispersiones copolímeras
- Excelente blancura
- Buena cubrición
- Acabado sedoso
- Fácil aplicación
- Buen rendimiento
APLICACIONES:
- Pintura para uso profesional en obra y para decoración de paredes, techos, etc -
PINTURA INHIBIDORA
Referencia: 0828900521Características
- Pintura base agua libre de disolventes y amoniaco
- Ofrece una elevada cubrición y excelente blancura
- Alta lavabilidad
- Resiste a los microorganismos
- Bloquea y aisla las sustancias solubles en agua como nicotina, café, taninos, humedad, humo, hollín, aceite, grasas, rotuladores, etc
Ventajas
- No gotea ni amarillea
- En una sola mano podemos llegar a tapar manchas de grasa, humos, nicotina, etc
- Resistente al frote
- Buena adhesión sobre fondos antiguos o nuevos (cartón-yeso,
maderas, yeso, hormigón y superficies libres de antiadherentes)
Beneficios
- Con la pintura inhibidora en la primera mano, las sustancias solubles en agua capaces de aparecer de nuevo, quedan aisladas y bloqueadas En la segunda mano quedan cubiertos por completo -
REVESTIMIENTO PÉTREO LISO
Referencia: 0828900252Revestimiento para exteriores de acabado blanco mate indicado para la decoración y protección de fachadas
Características
- Revestimiento que presenta una alta cubrición y lavabilidad
- Fácil aplicación.
- Acabado mate de excelente blancura.
- Alta cubrición.
- De gran dureza y resistencia final gracias a su formulación con resinas acrílicas.
Ventajas
- Ofrece gran protección una vez aplicada frente a manchas de verdín y mohos.
- Elevada resistencia a la intemperie.
- Fácil aplicación. Sencilla, rápida y limpia.
Beneficio
- Con dos manos es suficiente para cubrir y finalizar el trabajo -
PINTURA PARA AZULEJOS ESMALTE BLANCO 5KG
Referencia: 0828900333Esmalte sintético brillante blanco para pintar toda clase de superficies cerámicas
Características
- De uso interior en paredes de cocinas y baños
- Excelente cubrición y brillo final
- Gran nivelación con alta resistencia a los golpes y roces
- Brochabilidad óptima con gran adherencia sobre azulejos
Ventajas
- Pintando los azulejos restauramos el soporte evitando grandes reformas
- Rápido y limpio
- Una vez seca, no le afectan los
Modo de empleo
Preparación del soporte:
- Superficies nuevas: Los azulejos deben estar exentos de polvo,grasa antes de proceder al pintado
- Superficies pintadas: Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar, con disolvente para esmaltes antes de aplicar
Se aplica a brocha, rodillo o pistola
Remover el contenido hasta homogeneizar el producto
Aplicar siempre en capas finas, un mínimo de 2 manos Antes de aplicar la segunda mano, respetar los tiempos de repintadoPrecauciones
- No utilizar en suelos ni encimeras No apto para inmersión
- No aplicar sobre superficies recalentadas por los rayos UV ni en zonas expuestas al calor elevado (puede provocar amarilleamiento)
- Pasado 10 días después del pintado, puede lavarse con un detergente suave No utilizar productos abrasivos, estropajos o cepillos