Morteros/ Desencofrantes
-
KOLFLEX C1 TE 25 KG.
Referencia: 5875100451Cemento cola de altas prestaciones.
- Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días
- Indicado para aplicaciones en verticales y horizontales
- Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base
- Resistente a atmósferas industriales
- No presenta envejecimiento en la intemperie
- Resiste perfectamente a los cambios térmicos
- Clasificación C1 T EN-12004
- No descuelga
APLICACIONES:
Aplicaciones
- Colocación de azulejos, mosaicos de todo
tipo y gres -
MORTERO REPARACIÓN R2 25KG
Referencia: 08903530- Mortero modificado con resinas de alta resistencia y calidad
- Retracción controlada, fibroreforzado y de fraguado rápido consiguiendo altas resistencias inicial a la flexión y compresión
- Se mezcla sólo con agua, obteniendo un mortero de fácil manejo con la paleta y fácil alisado con llana fina
- Elevada resistencia a la abrasión, a la intemperie y al desgaste
- Elevada resistencia mecánica en flexión y compresión
- Características físico-mecánicas muy similares a las del hormigón: elasticidad, permeabilidad…
- Gran adherencia a la mayoría demateriales de la construcción: mortero, hormigón, piedra, ladrillo
- Total anti-descuelgue
- Al ser de naturaleza alcalina, protege las armaduras
- Conforme norma EN 1504-3 mortero de reparación R2
Aplicaciones
- Reparación y protección de la capa cubre armadura en estructuras de hormigón
- Ideal para reparaciones de balcones, cornisas, dinteles, pilares, vigas, cercos de ventanas, puertas, anclajes de pernos
- Reparación de defectos superficiales como coqueras o nidos de grava, incluso con grandes espesores
- Reconstrucción de peldaños de hormigón, piezas ornamentales, muros de piedra…
- Sellado de grietas y fisuras rígidas
- Refuerzo de paramentos de hormigón
- Por su elevadísima resistencia al desgaste, es ideal en: pavimentos, rampas, canales, puentes…
- Excelente en reparaciones en verticales y horizontales, incluso a contra-gravedad -
MASTERKOL C2 TE S1 GRIS 25 KG.
Referencia: 5875100453- Contiene 36 sacos de 25 kg
- Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días
- Indicado para aplicaciones verticales y horizontales
- Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base
- Resistente a atmósferas industriales
- No presenta envejecimiento en la intemperie
- Resiste perfectamente la inmersión en agua y los cambios térmicos
- Clasificación C2 T EN-12004
- No descuelga
APLICACIONES:
- Colocación de gres, gres porcelánico y piedras naturales en soportes de mortero o revocos
- Fachadas y pavimentos exteriores
- Cocinas, cuartos de baño, aseos, patios e interiores en general
- Piscinas y depósitos de agua sobre mortero, sin la presencia de sistemas de impermeabilización en el soporte
- Suelos radiantes
- Ideal en zonas de gran tránsito: aeropuertos, supermercados, industrias, hospitales, etc -
PRESSULASTIC - MORTERO IMPERM1C 25KG
Referencia: 0890350301- Mortero mono-componente impermeable elástico de gran adherencia al soporte Impermeabilidad total
- Mortero de base cementosa que protege e impermeabiliza todo tipo de superficies de obra, hormigón o mortero enfoscados ante la presencia de agua o humedad
- Permanente flexibilidad
- Permite cubrir las micro-fisuras que se forman en hormigones sometidos a deformaciones
- Apto para impermeabilizar tanto por cara positiva como por cara negativa
- De gran adherencia al soporte, sin retracción y con gran resistencia mecánica
- Fácil aplicación
- Excelente trabajabilidad a brocha, con llana fina o con rodillo
- Resistente a la intemperie
- Excelente resistencia a los efectos de las aguas salinas y algo ácidas, a la polución atmosférica y a la carbonatación
- Resistente a los ciclos hielo-deshielo y al contacto con agua clorada
- Apto para el contacto con agua potable
APLICACIONES:
- Piscinas, estanques, depósitos de agua potable o no potable, sótanos, prefabricados, bloques de hormigón, paredes exteriores de edificios, acequias, canales de riego, fosos de ascensor Baños, duchas, balcones, con la posterior colocación de cerámica
- En general, impermeabilización tanto por cara positiva como por cara negativa -
ADHESIVO PARA AZULEJOS BLANCO UNIVERSAL CERÁMICA 3K 20KG
Referencia: 5875100456Adhesivo tricomponente para el pegado de todo tipo de cerámica sobre todo tipo de soportes (metal, madera, vidrio)
Características
- Adhesivo de resinas activas tricomponente que ofrece total impermeabildiad (100%) y extraordinaria elasticidad.
- Apto para colocación en horizontal o vertical y interior o exterior.
Ventajas
- Elevada resistencia mecánica en tiempo reducido.
- Gran resistencia al envejecimiento.
- Excelente adherencia sobre cerámica,hormigón, hierro pintura en buen estado, mortero, madera, metales, etc.
- Permite al cliente solucionar aplicaciones de riesgo sobre superficies con tendencia a despegarse. -
MORTERO AUTONIVELANTE LEVELPLAN 25KG
Referencia: 0890353005Características
- Mortero pre-dosificado autonivelante de fraguado rápido
- Revestimiento autonivelante de 1 hasta 15 mm
- De poco espesor y gran resistencia mecánica y fuerte adherencia sobre la base de aplicación
- Clasificado como mortero autonivelante según la norma EN-13813
Ventajas
- Fácil trabajabilidad durante un tiempo prolongado
- Buen acabado y aspecto final de la superficie
- Excelente adherencia sobre morteros cementosos y hormigón
- Altas resistencias finales
Aplicaciones
- Realización de pavimentos cementosos autonivelantes sin juntas de espesores entre 1 y 15mm
- Pavimentos cementosos que sean aptos para la posterior aplicación de cerámica, moqueta, parquet, vinilo, linóleum,PVC
- Realización de soleras sobre hormigón, mortero y realización de soleras en pavimentos con calefacción radiante -
ADHESIVO PARA PISCINAS DE POLIÉSTER BLANCO 20KG
Referencia: 5875100457Adhesivo tricomponente para el pegado y rejuntado de mosaico en piscinas de poliéster y relleno de juntas de baldosas anti-ácidas.
Características
- Compuesto tricomponente a base de arenas silíceas y aditivos especiales que endurecen por reacción química.
- Muy elástico y con elevada resistencia mecánica.
- Excelente adherencia en cerámica, hormigón, hierro, madera o fibrocemento.
- No ofrece descolgamiento en juntas verticales.
Ventajas
- Ofrece juntas con resistencia química a detergentes y ácidos corrosivos.
- Fraguado rápido y antiácido.
- Impermeable 100%.
- Resistente al envejecimiento y manchas. -
ADHESIVO PARA PISCINAS DE POLIÉSTER GRIS 20KG
Referencia: 5875100458Adhesivo tricomponente para el pegado y rejuntado de mosaico en piscinas de poliéster
Características
- Compuesto tricomponente a base de arenas silíceas y aditivos especiales que endurecen por reacción química
- Muy elástico y con elevada resistencia mecánica
- Excelente adherencia en cerámica, hormigón, hierro, madera o fibrocemento
- No ofrece descolgamiento en juntas verticales
Ventajas
- Ofrece juntas con resistencia química a detergentes y ácidos corrosivos
- Fraguado rápido y antiácido
- Impermeable 100%
- Resistente al envejecimiento y manchas -
LIMPIADOR BORADAS 5KG
Referencia: 0893585770Adhesivo tricomponente para el pegado y rejuntado de mosaico en piscinas de poliéster
Características
- Compuesto tricomponente a base de arenas silíceas y aditivos especiales que endurecen por reacción química
- Muy elástico y con elevada resistencia mecánica
- Excelente adherencia en cerámica, hormigón, hierro, madera o fibrocemento
- No ofrece descolgamiento en juntas verticales
Ventajas
- Ofrece juntas con resistencia química a detergentes y ácidos corrosivos
- Fraguado rápido y antiácido
- Impermeable 100%
- Resistente al envejecimiento y manchas -
MORTERO REPARACIÓN ESTRUCTURAL R4 25KG
Referencia: 08903531- Mortero monocomponente de reparación estructural de fraguado rápido y sin retracción
Características
- Mortero monocomponente de reparación estructural R4 tixotrópico
- Retracción compensada que cumple normativa europea EN-1504-3
- Alta resistencia inicial y final
- Propiedades mecánicas superiores al hormigón
Ventajas
- Su fraguado rápido agiliza el proceso de ejecución de la reparación
- Excelente adherencia sin necesidad de puentes de unión
- No presenta descuelgue y permite trabajar sin encofrados en vertical o techos
- Evita la aparición de fisuras durante el fraguado
- Exento de cloruros que puedan atacar a las armaduras
Beneficios
- Permite reparaciones rápidas
- No desprende olores, ni es tóxico por lo que permite reparaciones en zonas de escasa ventilación -
MORTERO PARA RECRECIDOS
Referencia: 0893214043- Mortero gris de fraguado rápido para realización de soleras
Características
- Mortero para recrecidos sin contracción y secado rápido
- Mortero compuesto de arena, gravilla, cementos hidráulicos y aditivos
- Apto para interior y exterior
- Permite recrecido a partir de un mínimo de 1 cm de espesor
Ventajas
- En 3 días conseguimos un grado de secado superior al que alcanzaríamos con 28 días en un recrecido normal (humedades residuales inferiores al 3%)
- Fácil y sencillo de preparar y aplicar
Beneficios
- Permite acelerar la obra, en 12 horas podemos transitar por la solera, a las 24 horas permite la colocación de cerámica y a las 72 horas la colocación de piedras naturales, parquet, moquetas, etc
- Ahorro en el tiempo de la elaboración del mortero: solo es preciso añadir agua
Aplicaciones
- Realización de recrecidos sin contracción
- Realización de recrecidos sobre forjados, morteros, hormigón o cerámica antigua
- Reparación en zonas de paso urgentes: restaurantes, tiendas o pasillos
- Apto para realizar soleras flotantes o adheridas al soporte y soleras con calefacción radiante -
MASTER W-22 C2 TE 25 KG BLANCO
Referencia: 5875100454Cemento cola flexible de altas prestaciones
- Excelente adherencia inicial y máxima adherencia a los 28 días
- Indicado para aplicaciones horizontales y verticales solo en interior
- Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las piezas y la base
- Resistente a atmósferas industriales
- No presenta envejecimiento a la intemperie
- Resiste perfectamente a los cambios térmicos
- Clasificación C2 TE EN-12004
- No descuelga -
MORTERO PAVIMORTAR 25KG
Referencia: 089035010- Mortero de fraguado rápido para reparaciones de pavimentos de hormigón sometidos a tráfico
Características
- Pavimortar es un mortero en base cemento y sílices seleccionadas que juntamente con cargas especiales y fibras sintéticas de refuerzo, lo hacen apto para la reparación urgente de parches en autovías, puentes, aparcamientos y pavimentos de hormigón que precisen una puesta en servicio de dos horas después de su reparación
Ventajas
- Altas resistencias mecánicas a compresión, flexotracción e impacto
- Buena adherencia al hormigón
- Fraguado rápido
- Puede aplicarse sobre superficies húmedas
- Apto para reparaciones de 30 a 50mm de espesor aplicado puro
- Resistente a los ciclos hielo-deshielo
- No contiene cloruros
- Fácil de aplicar Producto monocomponente
Beneficios
- Ahorro en el tiempo de curado para su puesta en servicio, el producto permite el tráfico rodado después de dos horas de sus aplicación
Dosificación
- El consumo estimado del Pavimortar aplicado puro es de 2,0 kg/m2 por mm de espesor 25 kg de Pavimortar rellena un volumen de aproximadamente 12,5 litros
- Con una adición de 8 kg de áridos por bidón de 25 kg para aplicaciones de más de 50mm de espesor en una mano, el rendimiento estimado de Pavimortar es de 1,4 kg/m² por mm de espesor y rellena un volumen de aproximadamente 20 litros
- El consumo puede variar en función de la textura, porosidad y condiciones del soporte, así como del método de aplicación Realizar una prueba in-situ para conocer su valor exacto -
JUNTABOR ANTRACITA 5KG
Referencia: 5875114601- Mortero para el sellado de juntas finas
- Mortero a base de cemento, áridos finamente granulados, aditivos especiales y pigmentos inorgánicos para rejuntar cerámica y piedras naturales
- No provoca fisuras
- Extraordinaria adherencia
- Hidro-repelente
- Gran resistencia mecánica
- Apto para interior y exterior
- Clasificación CG2 W Ar según norma EN-13888
Aplicaciones
- Sellado de juntas entre baldosas hasta 4mm tanto en pavimentos como en revestimientos
- Relleno de juntas de todo tipo de recubrimiento cerámico (azulejo, gres extrusionado, gres porcelánico…) mosaico vítreo, piedra natural, mármol
- Apto para juntas de piscinas
Precauciones
- Juntabor no debe aplicarse:
- En juntas más anchas de 4mm
- Como lechada líquida
- En juntas que deban ser resistentes a ácidos
- En juntas de dilatación
- Sobre soportes de mortero no fraguado
- Mezclado con aguas sucias o salobres
- En tiempo lluvioso o de mucha humedad
- Con temperaturas fuera del rango de +5ºC a +35ºC
Atención
- Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original -
JUNTABOR
Referencia: 5875100504-1• Mortero para el sellado de juntas finas.
• Mortero a base de cemento, áridos finamente granulados, aditivos especiales y pigmentos inorgánicos para rejuntar cerámica y piedras naturales.
• No provoca fisuras.
• Extraordinaria adherencia.
• Hidro-repelente.
• Gran resistencia mecánica.
• Apto para interior y exterior.
• Clasificación CG2 W Ar según norma EN-13888.
Aplicaciones
• Sellado de juntas entre baldosas hasta 4mm tanto en pavimentos como en revestimientos.
• Relleno de juntas de todo tipo de recubrimiento cerámico (azulejo, gres extrusionado, gres porcelánico…) mosaico vítreo, piedra natural, mármol.
• Apto para juntas de piscinas.
Precauciones
• Juntabor no debe aplicarse:
- En juntas más anchas de 4mm.
- Como lechada líquida.
- En juntas que deban ser resistentes a ácidos.
- En juntas de dilatación.
- Sobre soportes de mortero no fraguado.
- Mezclado con aguas sucias o salobres.
- En tiempo lluvioso o de mucha humedad.
- Con temperaturas fuera del rango de +5ºC a +35ºC.
Atención
• Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original. -
CEMENTO COLA MASTER W-22 PORCELÁNICO C2 TE 25KG
Referencia: 5875100459• Cemento cola para el pegado de gres, gres porcelánico y piedras naturales en interior y pavimentos exteriores.
Características
• Adhesivo cementoso formulado a base de una mezcla de cementos, áridos de sílice, aditivos orgánicos y resinas inorgánicas
• Indicado para aplicaciones en vertical y horizontal.
• Clasificación C2 TE según EN-12.004.
Ventajas
• Excelente adherencia.
• No tiene descuelgue.
• Suficiente elasticidad para absorber pequeños movimientos entre las pieza y el soporte.
• Muy versátil ya que contempla muchas aplicaciones en la obra.
Aplicaciones
• Colocación de gres porcelánico sobre mortero en interior y gres porcelanico en pavimentos exteriores.
• Indicado para el pegado de azulejos, gres, gres porcelánico, mosaicos, barros en interior para baños y zonas de duchas.
• Colocación de baldosas de cerámica sobre enlucidos de yeso, escayola, tabiques de escayola y cartón yeso y sobre cualquier otro tipo de paramento cuyo componente principal sea el yeso. -
JUNTABOR GRIS CEMENTO 5KG
Referencia: 5875113601- Mortero para el sellado de juntas finas
- Mortero a base de cemento, áridos finamente granulados, aditivos especiales y pigmentos inorgánicos para rejuntar cerámica y piedras naturales
- No provoca fisuras
- Extraordinaria adherencia
- Hidro-repelente
- Gran resistencia mecánica
- Apto para interior y exterior
- Clasificación CG2 W Ar según norma EN-13888
Aplicaciones
- Sellado de juntas entre baldosas hasta 4mm tanto en pavimentos como en revestimientos
- Relleno de juntas de todo tipo de recubrimiento cerámico (azulejo, gres extrusionado, gres porcelánico…) mosaico vítreo, piedra natural, mármol
- Apto para juntas de piscinas
Precauciones
- Juntabor no debe aplicarse:
- En juntas más anchas de 4mm
- Como lechada líquida
- En juntas que deban ser resistentes a ácidos
- En juntas de dilatación
- Sobre soportes de mortero no fraguado
- Mezclado con aguas sucias o salobres
- En tiempo lluvioso o de mucha humedad
- Con temperaturas fuera del rango de +5ºC a +35ºC
Atención
- Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original -
JUNTABOR BEIGE 5KG
Referencia: 5875112601- Mortero para el sellado de juntas finas
- Mortero a base de cemento, áridos finamente granulados, aditivos especiales y pigmentos inorgánicos para rejuntar cerámica y piedras naturales
- No provoca fisuras
- Extraordinaria adherencia
- Hidro-repelente
- Gran resistencia mecánica
- Apto para interior y exterior
- Clasificación CG2 W Ar según norma EN-13888
Aplicaciones
- Sellado de juntas entre baldosas hasta 4mm tanto en pavimentos como en revestimientos
- Relleno de juntas de todo tipo de recubrimiento cerámico (azulejo, gres extrusionado, gres porcelánico…) mosaico vítreo, piedra natural, mármol
- Apto para juntas de piscinas
Precauciones
- Juntabor no debe aplicarse:
- En juntas más anchas de 4mm
- Como lechada líquida
- En juntas que deban ser resistentes a ácidos
- En juntas de dilatación
- Sobre soportes de mortero no fraguado
- Mezclado con aguas sucias o salobres
- En tiempo lluvioso o de mucha humedad
- Con temperaturas fuera del rango de +5ºC a +35ºC
Atención
- Por razones gráficas, los colores reproducidos pueden diferir ligeramente del tono original