Lubricantes
-
SILICONA SPRAY 500ML
Referencia: 0893221- Protege, cuida, embellece, lubrica y aísla plásticos, caucho y superficies pintadas
- Resistente a la corrosión
- Buena protección de los materiales
- Gran eficacia con dosis pequeñas
- Económico y de bajo consumo
- Antiestático
- Previene de posibles daños por descargas electrostáticas
- No produce manchas
Aplicaciones
- Protege piezas de goma o plástico prolongando su vida, evitando que se agrieten, se adhieran o se congelen (gomas de puertas, topes, parachoques, tubos de refrigeración, neumáticos, rejillas, toldos, etc )
- Utilizable como agente de desmolde en la industria de transformación de plásticos
- De uso en la industria del papel para lubricar las guillotinas, facilitando el corte y reduciendo el desgaste de las hojas
- Impregnación de techos descapotables o capotas
- Aísla los contactos eléctricos de la humedad
- Evita chirridos y crujidos molestos, especialmente entre materiales distintos -
DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 5L
Referencia: 0890300Desoxidante alfojatodo de alta efectividad para aplicaciones generales donde la unión roscada no haya sufrido óxido ni shocks térmicos.
Características
- Potente efecto capilar.
- Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición.
- Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación.
- Tecnología OMC2 de efecto deslizante.
- Válvula de impulsión que actúa invertida.
Ventajas
- Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido.
- En el apriete del tornillo posterior, el aceite de baja viscosidad permite apuntar los tornillos y las tuercas de forma manual
sin que se enganchen los filetes de rosca entre sí.
- Además, una vez colocados los tornillos de nuevo en su sitio, los aditivos antioxidación permiten la protección del interior de los filetes de rosca para evitar que se oxiden con el agua.
Beneficios
- Gracias a la válvula que actúa invertida, podemos utilizarlo en cualquier posición de giro, favoreciendo la aplicación en zonas de difícil acceso.
- Se puede utilizar en zona plásticas y de caucho sin peligro de atacarlas.
- No contiene resinas, ácidos y siliconas.
- Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase. -
DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 20L
Referencia: 089030011Desoxidante alfojatodo de alta efectividad para aplicaciones generales donde la unión roscada no haya sufrido óxido ni shocks térmicos.
Características
- Potente efecto capilar.
- Contiene aceite de muy baja viscosidad en su composición.
- Protege las roscas gracias a sus aditivos antioxidación.
- Tecnología OMC2 de efecto deslizante.
- Válvula de impulsión que actúa invertida.
Ventajas
- Facilita el afloje de las piezas escalando la rosca, incluso en posición invertida, de un modo muy rápido.
- En el apriete del tornillo posterior, el aceite de baja viscosidad permite apuntar los tornillos y las tuercas de forma manual
sin que se enganchen los filetes de rosca entre sí.
- Además, una vez colocados los tornillos de nuevo en su sitio, los aditivos antioxidación permiten la protección del interior de los filetes de rosca para evitar que se oxiden con el agua.
Beneficios
- Gracias a la válvula que actúa invertida, podemos utilizarlo en cualquier posición de giro, favoreciendo la aplicación en zonas de difícil acceso.
- Se puede utilizar en zona plásticas y de caucho sin peligro de atacarlas.
- No contiene resinas, ácidos y siliconas.
- Estabilidad química del 100% para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase. -
DESOXIDANTES UNIVERSALES
Referencia: 0890200-1• Desoxidante de alta efectividad con partículas de molibdeno.
• Puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera del operario.
• Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación.
• Gracias a la nueva tecnología OMC2, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo.
• Protege las roscas de arranque de virutas metálicas.
• El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido.
• Utilizable en zonas plásticas y de caucho.
• No contiene resinas, ácidos y siliconas.
• Estabilidad química del 100%, para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase. -
SPRAY SILICONA ALIMENTARIA 400ML
Referencia: 0893221000Spray de silicona alimentario fisiológicamente seguro.
Contiene aceites de alta calidad altamente concentrados.
- Buenas propiedades como lubricante y antiadherente.
- Evita la adherencia.
- Elimina chirridos desagradables.
- Evita el desgaste.
Buena resistencia a la temperatura desde -50°C hasta +250°C.
- Gran ámbito de aplicación, incluso a altas temperaturas y como desmoldeante.
Incoloro, no destiñe.
- Se puede aplicar sobre fondos claros.
- Ningún daño por contacto ocasional con el producto.
Producto Seguro.
- Uso sencillo y seguro.
- Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria.
- Marcado de símbolos de peligro reducido. -
VASELINA 500GR
Referencia: 0890396- Vaselina filante neutra especial para usos delicados
- Color blanco
- Punto de inflamación -
ACEITE DE CORTE Y TALADRO SPRAY 300ML
Referencia: 0893050- Alarga el rendimiento de las herramietas
- Reduce el peligro de rotura
- Posibilita mayores revoluciones y producciones
- Mejora las tolerancias de medidas y superficies
- Evita la acumulación de virutas
- No se pegan las virutas
- Reduce vibraciones
- Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón
- Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos
- Protege duraderamente contra óxido y corrosión
- Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C
- Posibilita trabajar a altas revoluciones acortando el tiempo de producción -
ACEITE DE CORTE Y TALADRO 5L
Referencia: 08930501- Alarga el rendimiento de las herramietas
- Reduce el peligro de rotura
- Posibilita mayores revoluciones y producciones
- Mejora las tolerancias de medidas y superficies
- Evita la acumulación de virutas
- No se pegan las virutas
- Reduce vibraciones
- Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón
- Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos
- Protege duraderamente contra óxido y corrosión
- Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C
- Posibilita trabajar a altas revoluciones acortando el tiempo de producción -
ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 400ML
Referencia: 0893050008- Alarga el rendimiento de las herramietas
- Reduce el peligro de rotura
- Posibilita mayores revoluciones y producciones
- Mejora las tolerancias de medidas y superficies
- Evita la acumulación de virutas
- No se pegan las virutas
- Reduce vibraciones
- Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón
- Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos
- Protege duraderamente contra óxido y corrosión
- Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C
- Posibilita trabajar a altas revolucionesacortando el tiempo de producción -
ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 5L
Referencia: 0893050009- Alarga el rendimiento de las herramietas
- Reduce el peligro de rotura
- Posibilita mayores revoluciones y producciones
- Mejora las tolerancias de medidas y superficies
- Evita la acumulación de virutas
- No se pegan las virutas
- Reduce vibraciones
- Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón
- Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos
- Protege duraderamente contra óxido y corrosión
- Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C
- Posibilita trabajar a altas revolucionesacortando el tiempo de producción -
PASTA DE CORTE CUT+COOL PERFECT 500GR
Referencia: 0893050010- Aceite y pasta de corte de alto rendimiento para virutas grandes y velocidades de corte mayores
- Los mejores resultados y la mayor seguridad en todo tipo de materiales y aplicaciones
- Mayor durabilidad de las herramientas
- Alta protección anticorrosión
- Se puede soldar sin limpieza previa aplicando poca cantidad
- Se puede utilizar como lubricante en pequeñas cantidades
- Alto rendimiento
- Pasta para los trabajos más pesados
- Se puede trabajar con aceros duros de alta resistencia sin problemas
- Se puede utilizar en vertical y en aplicaciones por encima de la cabeza sin ningún problema
APLICACIONES:
- La pasta para taladrar y cortar Perfect es especialmente adecuada para procesos de corte y taladro más pesados, como pej trabajos en aceros duros de alta resistencia, acero para herramientas, acero de rodamientos, aleaciones cromoníquel, Hastelloy -
ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS 125ML
Referencia: 0897994- Lubricante sintético de altas prestaciones
- Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla
- Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga
- Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos
- Evita el fallo de las bujías por formación de perlas
- Disminuye la emisión de humos
- Indicado para la premezcla o engrase separado
- Con escala al 2% o 3% en litros
Aplicaciones
- Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego,generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped
Atención
- No es apropiado para motores marinos
Nota
Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente
Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase -
ACEITE DE CORTE Y TALADRO
Referencia: 0893050-1Alarga el rendimiento de las herramientas
Características
• Posibilita mayores revoluciones y mejora las tolerancias de medidas y superficies.
• Evita la acumulación de virutas.
• Apropiado para acero inoxidable, acero, metales preciosos, aleaciones, metales de bajo magnetismo, aluminio y latón.
• Temperatura de trabajo desde -33ºC hasta +205ºC.
Ventajas
• Disuelve los pequeños restos contaminados de los metales.
• Protege contra el óxido y la corrosión.
Beneficios
• Posibilita trabajar a altas revoluciones acortando el tiempo de producción. -
ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS 1L
Referencia: 0897995- Lubricante sintético de altas prestaciones
- Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla
- Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga
- Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos
- Evita el fallo de las bujías por formación de perlas
- Disminuye la emisión de humos
- Indicado para la premezcla o engrase separado
- Con escala al 2% o 3% en litros
Aplicaciones
- Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego, generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped
Atención
- No es apropiado para motores marinos
Nota
Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente
Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase -
ACEITE 2 TIEMPOS, 5 L
Referencia: 0897995005- Aceite 2T, lubricante sintético de altas prestaciones
- Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla
- Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga
- Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos
- Evita el fallo de las bujías por formación de perlas
- Disminuye la emisión de humos
- Indicado para la premezcla o engrase separado
- Con escala al 2% o 3% en litros
Aplicaciones
- Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego, generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped
Atención
- No es apropiado para motores marinos
Nota
- Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente
- Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase -
ACEITE 2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS
Referencia: 0897995-1• Aciete 2T, lubricante sintético de altas prestaciones
• Facilita el arranque y disminuye la formación de carbonilla.
• Buena conservación de segmentos y lumbreras de carga.
• Protege contra el desgaste de los cojinetes del cigüeñal y rodamientos.
• Evita el fallo de las bujías por formación de perlas.
• Disminuye la emisión de humos.
• Indicado para la premezcla o engrase separado.
• Con escala al 2% o 3% en litros.
Aplicaciones
• Especialmente indicado para motocicletas, ciclomotores, motosierras, motocultores, bombas de riego, generadores eléctricos, desbrozadoras y máquinas cortacésped.
Atención
• No es apropiado para motores marinos.
Nota
Para el correcto funcionamiento del motor 2T mezclar el combustible y el aceite previamente.
Para facilitar la cantidad de aceite utilizaremos la escala del propio envase. -
NAUTIC OUTBOARD 2 TSINTHETIC, 1L
Referencia: 0897106- Excelente protección contra el desgaste de los componentes
- Mayor duración de los componentes del motor
- Alta protección contra la corrosión y la herrumbre
- Protege los motores durante los periodos de hibernaje
- Gran capacidad de mantener limpias las lumbreras, pistón y bujías
- Evita el pegado de los segmentos y la formación de depósitos
- Alta fluidez a baja temperatura
Permite una lubricación adecuada incluso en situaciones extremas
- Cumple con la NMMA TC-W3
- Garantía de la asociación general de
constructores marinos -
ANTIGRIPANTE CU 800 SPRAY 300ML
Referencia: 0893800Pasta de cobre adhesiva resistente a altas temperaturas y presiones, para lubricar, desmontar y proteger frente a la corrosión.
- Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación
- Resistente a temperaturas de hasta 800°C
- Resistente a lejías y ácidos
- Extremadamente adhesivo