Imprimaciones y Lacas
-
LÁPIZ CERA BLANCO 11x117
Referencia: 09844001- Forma hexagonal, sin funda
- Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío -
LÁPIZ CERA AMARILLO 11x117
Referencia: 09844002- Forma hexagonal, sin funda
- Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío -
LÁPIZ CERA ROJO 11x117
Referencia: 09844003- Forma hexagonal, sin funda
- Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío -
LÁPIZ CERA AZUL 11x117
Referencia: 09844004- Forma hexagonal, sin funda
- Para madera, cartón, textiles, hierro caliente y frío -
FIXOBLUE FIJADOR AZULETE 5L
Referencia: 0893700004- Buena adherencia entre la superficie tratada y la pintura de acabado
- Resistencia a álcalis (cemento-fibrocemento)
- Resistencia a la lluvia y mojado
- Sellador de gran poder de penetración en soportes porosos
- Fijación de materiales disgregados sobre cemento, yeso, temple, perlita y substratos en mal estado
- Especial para la fijación y conservación de señales de alineación empleados en la construcción
- Apto para mejorar la adherencia en paredes exteriores e interiores con cal, antes de proceder al pintado con pinturas al agua
- Según la abosorción de los fondos, entre 10 - 15 m2/ litro, que en franjas de 5 cm de anchura, rendiría aproximadamente 200 metros lineales
APLICACIONES:
- Adecuado para la fijación de superficies de cemento, yesos y temple polvorientos y/o disgregados
- Fijación de azulete, evitando el manchado de superficies vecinas
- Ideal para la protección durante toda la obra de las alineaciones realizadas con tiralíneas
- Para una mejor aplicación, rociar con pulverizador sobre las líneas marcadas y dejar secar -
HILO DE TRAZAR 30M
Referencia: 071370 030- Longitud del hilo: 30 metros
- Ligero y resistente realizado en plástico ABS y protegido en los laterales con goma de caucho
- Rápido enrollado del cordel gracias al multiplicdor de recogida, triplica la velocidad
- Extremo metálico del cordel imantado
- Utilizable también como plomada
APLICACIONES:
- Para el marcado de líneas de referencia dentro de la diferentes fases de la obra, tanto en exterior como en interior -
TIZA DE ESTAETITA
Referencia: 09844005- Forma cuadrada, sin funda
- Para aplicar marcas resistentes al fuego, en trabajos de soldadura -
RECUPRIMER IMPRIMACIÓN TRANSITABLE
Referencia: 0893199800- Resistente a la alcalinidad de superficies cementosas
- Sellador de adherencia para recubrimientos impermeabilizantes
- Transpirable
- Excelente adherencia sobre superficies poco porosas y duras: cemento, hormigón, rasilla, cerámica, mortero de cal y cemento, piedra, etc
- Evita la aparición de humedad en superficies cementosas o piedra
- Protege contra la desintegración del soporte
- Listo para el uso -
LACA PROTECTORA DE MOTORES 400ML
Referencia: 0892790- Protección del motor y sus elementos
- Proporciona brillo al grupo motor, cables y tubos
- Preparación y conservación/aumentación del valor óptico del motor y sus elementos
- Protege contra la humedad, suciedad, salinidad y evita la corrosión
- Evita corrientes de fuga en elementos constructivos eléctricos
- Alta flexibilidad también sobre plásticos, tubos de goma, cables, etc
- Muy buena resistencia a la temperatura (+100o C)
- Impide el descoloramiento de los elementos del motor
- Protege contra ablandamiento de plásticos y también contra la acumulación de polvo
- Se puede pulverizar en cualquier posición
Aplicación:
Agitar insistentemente el bote antes de usarlo La superficie a tratr debe estar
completamente limpia Se recomienda limpiador de motor Würth ABSOBON
Con el encendido apagado aplicarlo uniformemente hasta obtener una
superficie con brillo Después de aprox 10 min ya esta seco, y no se le
adhiere el polvo Al cabo de una hora de secado al tocarlo ya no está pegajoso
Indicación:
No aplicar la laca sobre superficies calientes o motores encendidos -
SPRAY DE ZINC PERFECT 400ML
Referencia: 0893114113- Gran espesor de capa en la primera pasada
- Gran seguridad gracias a una óptima proteción frente a la intemperie
- Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es necesaria una aplicación
- Se puede aplicar sobre restos de óxido
- Se puede aplicar de varias formas gracias a su boquilla difusora ajustable
- Los retoques tanto pequeños como grandes pueden realizarse de una manera cómoda y precisa mediante la boquilla ajustable
- Gran resistencia a la abrasión
- Gran repelencia al agua
- Excelente protección anti-corrosión según DIN 50021 SS (Prueba de cámara de niebla salina)
APLICACIONES:
- Para revalorizar y mejorar el aspecto de superficies metálicas y protegerlas frente a la corrosión -
SPRAY DE ZINC CLARO PERFECT 400ML
Referencia: 0893114114- Gran espesor de capa en la primera pasada
- Gran seguridad gracias a una óptima proteción frente a la intemperie
- Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es necesaria una aplicación
- Se puede aplicar sobre restos de óxido
- Se puede aplicar de varias formas gracias a su boquilla difusora ajustable
- Los retoques tanto pequeños como grandes pueden realizarse de una manera cómoda y precisa mediante la boquilla ajustable
- Gran resistencia a la abrasión
- Gran repelencia al agua
- Excelente protección anti-corrosión según DIN 50021 SS (Prueba de cámara de niebla salina)
APLICACIONES:
- Para revalorizar y mejorar el aspecto de superficies metálicas y protegerlas frente a la corrosión -
SPRAY ALUMINIO MATE PERFECT 400ML
Referencia: 0893114115- Gran espesor de capa en la primera pasada
- Gran seguridad gracias a una óptima proteción frente a la intemperie
- Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es necesaria una aplicación
- Se puede aplicar sobre restos de óxido
- Se puede aplicar de varias formas gracias a su boquilla difusora ajustable
- Los retoques tanto pequeños como grandes pueden realizarse de una manera cómoda y precisa mediante la boquilla ajustable
- Gran resistencia a la abrasión
- Gran repelencia al agua
- Excelente protección anti-corrosión según DIN 50021 SS (Prueba de cámara de niebla salina)
Aplicaciones
- Para revalorizar y mejorar el aspecto de superficies metálicas y protegerlas frente a la corrosión -
SPRAY ACERO INOXIDABLE PERFECT 400ML
Referencia: 0893114116- Gran espesor de capa en la primera pasada
- Gran seguridad gracias a una óptima proteción frente a la intemperie
- Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es necesaria una aplicación
- Se puede aplicar sobre restos de óxido
- Se puede aplicar de varias formas gracias a su boquilla difusora ajustable
- Los retoques tanto pequeños como grandes pueden realizarse de una manera cómoda y precisa mediante la boquilla ajustable
- Gran resistencia a la abrasión
- Gran repelencia al agua
- Excelente protección anti-corrosión según DIN 50021 SS (Prueba de cámara de niebla salina)
APLICACIONES:
- Para revalorizar y mejorar el aspecto de superficies metálicas y protegerlas frente a la corrosión -
SPRAY DE COBRE PERFECT 400ML
Referencia: 0893114118- Gran espesor de capa en la primera pasada
- Gran seguridad gracias a una óptima proteción frente a la intemperie
- Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es necesaria una aplicación
- Se puede aplicar sobre restos de óxido
- Se puede aplicar de varias formas gracias a su boquilla difusora ajustable
- Los retoques tanto pequeños como grandes pueden realizarse de una manera cómoda y precisa mediante la boquilla ajustable
- Gran resistencia a la abrasión
- Gran repelencia al agua
- Excelente protección anti-corrosión según DIN 50021 SS (Prueba de cámara de niebla salina)
APLICACIONES:
- Para revalorizar y mejorar el aspecto de superficies metálicas y protegerlas frente a la corrosión -
SPRAY PARA ACABADO DE METALES
Referencia: 0893114113-1• Gran espesor de capa en la primera pasada.
• Gran seguridad gracias a una óptima proteción frente a la intemperie.
• Gasto de tiempo mínimo, ya que sólo es necesaria una aplicación.
• Se puede aplicar sobre restos de óxido.
• Se puede aplicar de varias formas gracias a su boquilla difusora ajustable.
• Los retoques tanto pequeños como grandes pueden realizarse de una manera cómoda y precisa mediante la boquilla ajustable
• Gran resistencia a la abrasión.
• Gran repelencia al agua.
• Excelente protección anti-corrosión según DIN 50021 SS (Prueba de cámara de niebla salina).
APLICACIONES:
• Para revalorizar y mejorar el aspecto de superficies metálicas y protegerlas frente a la corrosión. -
ROST STOP SPRAY GRIS CLARO 400 ML
Referencia: 08932101- Protección anticorrosiva para superficies metálicas
- Permite la aplicación sobre ella de poliuretanos (K+D) y MS
- Polímeros con buena adherencia Repintable con todo tipo de pinturas con base disolvente y agua
- Buena adhesión.
- Excelente protección anticorrosiva.
- Rápido secado.
- Fácil lijado.
- Cumple la normativa VOC.
-
ROST STOP SPRAY MARRON-ROJA 400 ML
Referencia: 08932102- Protección anticorrosiva para superficies metálicas - Permite la aplicación sobre ella de poliuretanos (K+D) y Ms
- Polímeros con buena adherencia Repintable con todo tipo de pinturas con base disolvente y agua -
ANTICORROSIVA
Referencia: 08932101-1Protección anticorrosiva para superficies metálicas. Permite
la aplicación sobre ella de poliuretanos (K+D) y Ms
Polímeros con buena adherencia. Repintable con todo tipo
de pinturas con base disolvente y agua