Impermeabilizantes
-
Referencia: 0818900207-1
- 100% fibra de vidrio
- Anchura del rollo 1 metro
- Longitud del rollo 50 metros
- Apresto Antialcalino
-
Referencia: 0893220019
Características
- Imprimación para soportes cerámicos, gres, mármol, para la posterior aplicación de Impelast FR.
- Forma una capa rugosa que mejora la adherencia.
- Se puede aplicar sobre hormigón, placas de cartón-yeso y yeso.
- Para aplicaciones en interior y exterior.
Ventajas
- Listo al uso.
- Mejoramos la adherencia en soportes de naturaleza mineral.
Beneficios
- Velocidad de aplicación, disminuimos los tiempos de ejecución consiguiendo una perfecta adherencia.
-
Referencia: 0893220021
IMPELAST FR MEMB. FIBRADA ROJO 20KG
-
Referencia: 0893220022
IMPELAST FR MEMB. FIBRADA GRIS 20KG
-
Referencia: 0893220026
IMPELAST FR MEM. FIBR. TERRAC. 20KG
-
Referencia: 0893220021-1
Membrana elástica impermeabilizante fibrada
Características
• Membrana continua impermeable fibroreforzado para cubiertas transitables que asegura una perfecta impermeabilización.
• Se puede aplicar en vertical y horizontal.
• Monocomponente en base acuosa.
• Totalmente transitable. No precisa de capa protectora adicional.
• Resistente a los rayos U.V.
• Aguanta el agua estancada, apto para superficies planas aunque no tenga pendiente.
• Resistente a atmosferas industriales y marinas.
• Conforme norma EN 14891: 2012, membrana líquida impermeable para uso bajo baldosa.
• Se puede solar encima directamente mediante el uso de un adhesivo cementoso clasificado como C2, recomendamos Masterkol Extra C2 TE S1 Art. Nº 5875 100 450.
Ventajas
• Protección eficaz y duradera.
• No precisa dilución, listo al uso.
• Se adapta a cualquier geometría de la superficies que ha de ser revestida
• Exento de sustancias nocivas.
Beneficios
• Fácil de aplicar, tanto en la preparación del producto como en los componentes del sistema.
• Ahorro en los tiempos de aplicación.
Preparación del soporte
Impermeabilización de cubiertas de edificios en general, muros de cimentación, muros enterrados, cornisas, terrazas, tejados, depósitos de hormigón destinados al almacenamiento de aguas no agresivas y no potables.
Impermeabilización debajo de pavimentación. Impermeabilización de cubiertas transitables peatonalmente.
-
Referencia: 0818410010
Lámina asfáltica de betún modificado con elatómero SBS, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y terminación plástica antiadherente por las dos caras.
Características
- Lámina impermeable para instalación totalmente adherida con uso de soplete.
- Conforme con la norma EN 13707:2004, con nº de marcado CE A85/0115.
Ventajas
- Resistencia a la tracción, desgarro y punzonamiento.
- Gran elasticidad y estabilidad dimensional.
- Extraordinaria adherencia al soporte y seguridad en los solapes.
- Elevada plasticidad.
- Plegabilidad -15ºC.
Beneficios
- Producto duradero.
- Gran resistencia a temperaturas extremas (altas y bajas).
-
Referencia: 0893214002
PU PRIMER IMPRIMACIÓN SELLADORA 5KG
-
Referencia: 0893217116
Revestimiento monocomponente elástico, impermeable y transparente de alta resistencia para impermeabilizaciones de terrazas, cubiertas y pavimientos
Características
- Membrana monocomponente de poliuretano base agua.
- Gran flexibilidad y elasticidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia al envejecimiento y a los rayos UV.
- Buenas adherencia a la mayoría de sustratos.
- Producto inodoro y de fácil aplicación.
- Resistente al agua, tanto estancada como helada.
- Resistente al tráfico peatonal. No está indicado para el tráfico rodado.
- Acabado mate.
- Sin formación de burbujas.
- Permite la transpiración de la superficies (permeable al vapor de agua).
- Buena resistencia a ácidos y soluciones alcalinas, detergentes, agua salada y aceites.
Ventajas
- Fácil aplicación, con rodillo, brocha o sistema Airless.
- No precisa de juntas.
- Producto no tóxico
Beneficios
- Obtenemos una solución impermeabilizante sin modificar la estética del soporte.
- Ahorro de tiempo frente a otros sistemas convencionales.
-
Referencia: 0892214006
PU ADITOR PLUS ADITIVO 250G
-
Referencia: 0681125120-1
• Aislante térmico compuesto por lámina aislante reflexiva y plancha.
• De poliestireno extruido (XPS) para la construcción.
Características
• Aislante ideal para edificios para obtener un confort óptimo frente al frío y el calor.
• No se altera en presencia de la humedad.
• Elevada resistencia a la compresión.
• La superficie del XPS es lisa y el canto mecanizado a media madera.
-
Referencia: 5866202305-1
• Pintura 2 componentes low voc alimentaria, sanitaria,industrial, apta para el contacto directo con alimentos y bebidas.
Características
• Cumple todas las normas y ensayos europeos vigentes para materiales en contacto con alimentos CE 852/2004, CE 1935/2004, CE 1895/2005, CE 2023/2006, UE 10/2011, RD 847/20011
• Compatible con superficies minerales, metales debidamente imprimados, paneles lacados y pintura bien adheridas y resistentes al test de corte por enrejado clase 0-1 UNE DIN EN ISO 2409:2007.
• Alta resistencia a la abrasión UNE EN ISO 5470-1:1999.
• Alta resistencia a fuertes ataques químicos UNE EN 1504-2:2005.
• Dureza shore UNE EN ISO 868:2003- 80+-5unds.Shore D (23 ±2ºC; 50 ±5%Hr).
• Cubrición DIN EN 13300 Clase 1.
• Frote en húmedo Clase 1.
• Acabado de la pintura efecto brillante.
• De uso exclusivo para interiores.
• Alto contenido en sólidos.
-
Referencia: 0893000601-1
• Impermeable y no transpirable.
• Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
• Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
• Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10ºC hasta +80ºC).
• Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
• Estabilidad de gama de colores.
• Fungicida y antimoho.
• Fácil aplicación.
• Listo para el uso.
• No tóxico y autoextinguible.
-
Referencia: 0893217220-1
• Impermeable y transpirable.
• Excelente adherencia al soporte.
• Comportamiento frente al fuego: no inflamable.
• Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
• Gran estabilidad de la gama de colores a la luz solar.
.
-
Referencia: 0893180200-1
Pintura de poliuretano bicomponente para la protección de suelos
- Excelente resistencia química.
- Excelente resistencia mecánica.
- No absorbe manchas ni polvo.
- Capa gruesa.
- Precisa abrir el poro mediante lijado en soportes muy lisos, duros y sin absorción.
- Fácil de mezclar.
- Aplicable en horizontal y vertical.
- Cumple las normas ASTM D-523, ASTM D-1044, ISO REC 1522/ AFNOR NTF 30.016.
-
Referencia: 0893181200-1
Pintura polivalente de poliuretano bicomponente para protección de suelos en interior o exterior.
- No apto para impermeabilizar
- Pintura de poliuretano alifático.
- Ofrece máxima solidez a la intemperie y a la luz solar.
- Elevada resistencia química, industrial, mecánica y marina.
- Ideal para la protección y decoración de suelos, señalización sobre superficies de cemento, pavimentos, metales, poliéster... y en general sobre soportes duros y pulidos.
- Presenta una óptima adherencia a soportes difíciles.
- Producto de secado rápido, auto-repintable y fácilmente limpiable.
- Excelente retención del brillo y color a la intemperie.
- Obtenemos capas de pintura con tenacidad permanente.
- Aún después de un envejecimiento prolongado e incluso a bajas temperaturas.
- Larga duración en el exterior.
- Excelente estabilidad de los colores.
- Resiste temperaturas ambientales de -10ºC a +110ºC.
-
Referencia: 089230001-1
• Barniz de poliuretano alifático brillante para la protección de pavimentos y impermeabilizantes.
• Producto monocomponente que seca por humedad ambiental.
• Forma una película dura, fuerte, contínua, elástica y con excelentes propiedades mecánicas.
• Excelente adherencia sobre gran variedad de soportes.
• Resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los rayos U.V y a la química. 100% alifático.
• No amarillea, no cambia de tonalidad ni callea. Ideal para dejar como capa de acabado en el sistema Sealproof EVO.
• Listo al uso. Pigmentado en colores para facilitar al máximo su preparación al operario.
• Gran elasticidad.
• Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
• Curación incluso a bajas temperaturas y con humedad ambiental.
-
Referencia: 0893350810-1
Silicona líquida lista al uso para la protección y mantenimiento de puntos conflictivos en la intemperie, putrefacción y daños causados por la humedad
Características
• Producto elástico y libre de solventes.
• Ideal para la protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones.
• Inoloro.
• Buena adhesión en mampostería, hormigón, asfalto, madera y metal.
• Resistente a los rayos UV.
Ventajas
• Excelente resistencia al envejecimiento y a la intemperie.
• El producto se limpia fácilmente con agua.
Beneficio
• Fácil aplicación. En una sola mano podemos aplicar espesores de
2-3 mm.
Aplicaciones
Apto para pequeñas y grandes superficies, tanto en interior como
exterior. Ideal para la reparación de canales, fisuras, grietas, ventanas,
trampillas de salida, balcones, terrazas y todas aquellas zonas con juntas y
tendencia a posible entradas de agua.
Modo de empleo
Las superficies deben estar limpias, libres de grasa, sin restos de grasa, musgo, polvo, etc… Eliminar restos sueltos de otras pinturas o impermeabilizaciones previo a su aplicación. No diluir el producto, aplicar puro. La aplicación se puede realizar con pincel, brocha o rodillo y acumulando una capa gruesa final de unos 2-3 mm.
/Apli/Químicos/Impermeabilizantes