Colas
-
COLA EN SPRAY 500ML
Referencia: 0890100055Adhesivo de secado rápido para todos los materiales ligeros.
- Boquilla ajustable.
- Libre de siliconas. -
-
COLA EN SPRAY ALTA RESISTENCIA PLUS 400ML
Referencia: 0890100064- Adhesivo de contacto transparente con alta resistencia de rápido secado
- Alta resistencia al calor hasta 110°C
- De secado rápido
- Menor tiempo de trabajo
- Dos posiciones ajustables para la boquilla
- Permite aplicaciones en horizontal y vertical
- Podemos regular el ancho de pulverización
- Color transparente
- No mancha los tejidos tratados
- Apto para espumas sin peligro de teñirlas
APLICACIONES:
- Adhesivo de contacto transparente con estabilidad a temperaturas altas Permite unir muchos tipos de materiales como cuero, cuero artificial, telas, vinilos, cauchos, gomas, poliéster, poliéster de espuma y láminas de PE
- Muy adecuado para la fabricación de tapicerías y ropa Ideal para la adhesión de techos de vehículos, no amarillea en el envejecimiento
Nota: No es adecuado para la unión de PVC blando, PVC y Poliestireno -
COLA BLANCA RÁPIDA D2 500ML
Referencia: 0892100111- Cola blanca de fraguado rápido de pegado universal para el encolado de todo tipo de maderas
- Rápido fraguado con alta resistencia inicial
- Gracias a su rapidez de fraguado, los encolados requieren de muy poco tiempo de presión
- Clasificada según normativa EN 204 en el grupo de colas D2
- Acabado transparente
- Acabado transparente: Especialmente indicado para aplicaciones que están a la vista
- Rapidez de secado: Nos permite encolados rápidos de montajes en obra o en piezas que tengan que ser manipuladas poco después del encolado
Aplicaciones
- Para pegar todo tipo de maderas como chapeados, encolado de cantos, cornisas, regletas y listones -
COLA BLANCA D4 PARA MADERA
Referencia: 0892100222- Ideal para el encolado de todo tipo de maderas, blandas, duras y exóticas según norma Colas D4 (DIN EN 204 y DIN EN 14257)
Características
- Cola D4 según DIN/EN 204 (aprobado por el instituto für Fenstertechnik en Rosenheim, Alemania)
- Cola de un solo componente, listo al uso
- De color blanco y una vez endurecida las uniones adhesivas son transparentes
- Buena adherencia
- Aplicación sencilla a máquina encoladora, rodillo, llana dentada o herramientas similares
Ventajas
- Fácil de usar
- Alta resistencia al calor y agua
- No es necesario diluir con endurecedores, evitamos dosificaciones incorrectas
- Alta calidad de encolado
- Sin límite en su vida útil hasta su fecha de caducidad
Beneficios
- De uso interior y exterior
- Ahorro de tiempo y costes en aplicaciones concretas de exteriores
Aplicaciones
-De uso interior en exposición frecuente a drenar agua o condensaciones y en exterior con la protección adecuada a la exposición directa de los rayos solares
- Puertas, escaleras y ventanas interiores Muebles para el hogar y muebles de cocina
- Laminados en esquinas de ventanas, laboratorios y muebles de baño
- En general todo tipo de maderas blandas, duras y exóticas
- Cola Blanca D4 para madera
Características de almacenamiento
- Se debe procurar almacenar el producto a temperatura
- Comprendidas entre 15ºC y 25ºC, protegiendo en todo momento la cola de las heladas
- Los cambios bruscos de temperatura afectan sensiblemente a la viscosidad del producto -
COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE COLOR: NATURAL
Referencia: 0892100120- Para máquinas canteadoras
- Gran poder de adhesión
- Su fuerza adhesiva hace que tenga una consistencia suficiente para sujetar el tablero y el canto y no se produzcan movimientos imprevistos
- Elevadas prestaciones
- El producto tiene una gran resistencia al calor y posee un agarre inicial superior a lo habitual en productos similares
- No cristaliza
- En el pegado de cantos de materiales plásticos, mantiene una flexibilidad igual o superior al mismo plástico, evitando oscilaciones térmicas ambientales
- Fácil aplicación
- El producto además de aplicarse con la máquina canteadora puede ser aplicado fácil y limpiamente con rodillo o pistola
- Para uso universal
- Puede usarse en la mayor parte de máquinas para cantear -
COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE COLOR: AMBAR PÁLIDO TRANSPARENTE
Referencia: 0892100117Para máquinas canteadoras
Gran poder de adhesión
- Su fuerza adhesiva hace que tenga una consistencia suficiente para sujetar el tablero y el canto y no se produzcan movimientos imprevistos
Elevadas prestaciones
- El producto tiene una gran resistencia al calor y posee un agarre inicial superior a lo habitual en productos similares
No cristaliza
- En el pegado de cantos de materiales plásticos, mantiene una flexibilidad igual o superior al mismo plástico, evitando oscilaciones térmicas ambientales
Fácil aplicación
- El producto además de aplicarse con la máquina canteadora puede ser aplicado fácil y limpiamente con rodillo o pistola
Para uso universal
- Puede usarse en la mayor parte de máquinas para cantear -
COLA GRANULADA TERMOFUSIBLE
Referencia: 0892100120-1• Para máquinas canteadoras
• Gran poder de adhesión.
• Su fuerza adhesiva hace que tenga una consistencia suficiente para sujetar el tablero y el canto y no se produzcan movimientos imprevistos.
• Elevadas prestaciones.
• El producto tiene una gran resistencia al calor y posee un agarre inicial superior a lo habitual en productos similares.
• No cristaliza.
• En el pegado de cantos de materiales plásticos, mantiene una flexibilidad igual o superior al mismo plástico, evitando oscilaciones térmicas ambientales.
• Fácil aplicación.
• El producto además de aplicarse con la máquina canteadora puede ser aplicado fácil y limpiamente con rodillo o pistola.
• Para uso universal.
• Puede usarse en la mayor parte de máquinas para cantear. -
ADHESIVO CONTACTO TAPICERIA 5L
Referencia: 0893100029- Adhesivo transparente monocomponente para la industria tapicera y textil
Características
- Buena resistencia a la absorción en materiales como textiles, tejidos recubiertos de capa plástica y espumas de diversas densidades
- Apto para la industria del calzado, forradores, corcheros, plantilleros…)
Ventajas
- Adhesivo de largo tiempo abierto y excelente tack (mordiente)
- Excelente equilibrio entre fuerza de pegado y tiempo abierto
- Acabado de color claro
- Ideal cuando tenemos que forrar con materiales muy porosos como son los textiles (lonas, yutes, etc…)
Beneficios
- Adhesivo poco manchante (siempre y cuando no este expuesto durante largos periodos a la luz solar)
Modo de empleo
- La superficie a encolar debe estar limpia, seca y libre de grasas
- Remover el producto antes de su uso, hasta conseguir una perfecta homogeneización
- Aplicar cola en ambas superficies
- Una vez aplicado el producto esperar hasta que ambas superficies estén secas al tacto
- Posteriormente unir las piezas y presionar uniformemente de acuerdo con la resistencia propia de los materiales -
COLA BLANCA D2 (5KG)
Referencia: 0892100002De aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.
Excelente transparencia.
- La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.
Encolado resistente.
- Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
Alta resistencia a las temperaturas.
- Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
Resistente a cambios bruscos.
- La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
Con homologación.
- Correspode al grupo D2 según la normativa EN 204. -
COLA BLANCA D2 20KG
Referencia: 0892101002De aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.
Excelente transparencia.
- La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.
Encolado resistente.
- Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
Alta resistencia a las temperaturas.
- Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
Resistente a cambios bruscos.
- La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
Con homologación.
- Correspode al grupo D2 según la normativa EN 204. -
COLA BLANCA PARA MADERA D2 30KG
Referencia: 0892100004De aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.
Excelente transparencia.
- La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.
Encolado resistente.
- Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
Alta resistencia a las temperaturas.
- Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
Resistente a cambios bruscos.
- La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
Con homologación.
- Correspode al grupo D2 según la normativa EN 204. -
COLA BLANCA PARA MADERA D2
Referencia: 0892100002-1• De aplicación en frío. Para encolar toda clase de maderas, cartón, contrachapado, etc.
• Excelente transparencia.
• La cola una vez seca, queda transparente evitando así que se vean las juntas encoladas.
• Encolado resistente.
• Las juntas encoladas, una vez seca la cola, son tenaces y duras, pero no dañan las herramientas.
• Alta resistencia a las temperaturas.
• Una vez seca y endurecida la cola resiste temperaturas desde -18°C hasta +100°C.
• Resistente a cambios bruscos.
• La cola permanece inalterable en recintos cerrados con cambios bruscos, pero breves de humedad y exposición “ocasional” al agua.
• Con homologación.
• Correspode al grupo D2 según la normativa EN 204. -
DOSIFICADOR COLA VACÍO
Referencia: 08921000- Especialmente indicado para dosificar la cola blanca de manera cómoda y eficiente -
ADHESIVO TAPICERIA TAP 20L
Referencia: 089211520- Adhesivo monocomponente
-Alto tack
-Fuerza de unión muy alta
-Tiempo abierto medio
-Posee una viscosidad adecuada para su aplicación a pistola (boquilla con paso mínimo 1,8)
- Buena sprayabilidad
- Alta cohesión inicial
- Contenido en n-Hexano inferior al 3% en peso
- Contenido: 20 litros -
COLA DE CONTACTO TIX 120 EN GEL 2500ML
Referencia: 08921110- Ideal para el encolado de láminas plásticas, melamina, fórmica goma, cuero, corcho, cartón, rechapado en
madera y espumas flexibles en todo tipo de superficies, maderas, Dm aglomerado, hormigón, piedra, metal y aluminio
- Cola de contacto tixotrópica con base de polycloropreno
- Composición tixo-tropa (gel)
- El adhesivo es muy apropiado para encolados verticales
- No deja hilos
- Su composición,también es idónea, para encolados en materiales porosos o muy porosos como el aglomerado
- Alta resistencia al envejecimiento,a los ácidos y a la salinidad
- Resistencia térmica: + 80° C
- Secado total: aprox 24 horas
- Cantidad necesaria: 1000 ml/2,5 m2 (encolado en dos caras)
APLICACIONES:
- Ideal para el encolado de láminas plásticas, melamina, fórmica goma, cuero, corcho, cartón, rechapado en madera y espumas flexiles en todo tipo de superficies, maderas, Dm aglomerado, hormigón, piedra, metal y aluminio -
COLA CONTACTO MASTIK 800 1L
Referencia: 08921131- Adhesión inicial rápida
- Encolado de alta resistencia
- Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes
- Resistencia a la temperatura hasta + 8-° C
- Optima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2 -
COLA CONTACTO MASTIK 800 20L
Referencia: 089211320- Adhesión inicial rápida
- Encolado de alta resistencia
- Resistencia a los agentes atmosféricos, al vapor y a los detergentes
- Resistencia a la temperatura hasta + 8-° C
- Optima aplicación, excelente brochabilidad, aumentando el rendimiento por m2