Cintas
-
TAPEPLUS CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
Referencia: 0894690- Adhesivo de doble cara para la colocación de aislamientos térmicos y láminas impermeables
- Colocación de aislamientos refl exivos en paredes
- Colocación de láminas impermeabilizantes transpirables
- Gran adherencia
- Gran flexibilidad
- No hace estanco a las láminas -
-
PASTA ESTANQUEIDAD ROSCA 400GR
Referencia: 0892750- Homologado por la DVGW
- Según DIN EN 751/2 (97) y DIN 30660 (99) DIN-DVGW- Reg Nº NV51 42BM0126
- Homologada para tuberías de gas y agua potable en sistemas de calefacción y en la instalación doméstica
- Aplicable con cáñamo a uniones roscadas metálicas
- Aplicable también a tubos de plástico
- Resistente a temperaturas entre -20ºC y +100ºC -
PASTA ESTANQUEIDAD ROSCA 150GR
Referencia: 0892751- Homologado por la DVGW
- Según DIN EN 751/2 (97) y DIN 30660 (99) DIN-DVGW- Reg Nº NV51 42BM0126
- Homologada para tuberías de gas y agua potable en sistemas de calefacción y en la instalación doméstica
- Aplicable con cáñamo a uniones roscadas metálicas
- Aplicable también a tubos de plástico
- Resistente a temperaturas entre -20ºC y +100ºC -
APLICADOR MANUAL PARA FILM DE 100MM
Referencia: 0899500023- Mango expendedor para cinta protectora
- Con botón de sujeción del rollo para estirar el film -
CINTA PTFE PARA SELLAR UNIONES ROSCADAS 12MM x 12M x 0,1MM
Referencia: 0985030160- Para sellar uniones roscadas
- Resistente a los agentes agresivos
- Resistente a temperaturas de -190°C a 260°C
- No se adhiere ni se hincha, evitando así que se agarroten las roscas -
CINTA PTFE PARA SELLAR UNIONES ROSCADAS 19MM x 25M x 0,1MM
Referencia: 0985030164- Para sellar uniones roscadas
- Resistente a los agentes agresivos
- Resistente a temperaturas de -190°C a 260°C
- No se adhiere ni se hincha, evitando así que se agarroten las roscas -
CINTA PTFE PARA SELLAR UNIONES ROSCADAS 25MM x 25M x 0,2MM
Referencia: 0985030174- Para sellar uniones roscadas
- Resistente a los agentes agresivos
- Resistente a temperaturas de -190°C a 260°C
- No se adhiere ni se hincha, evitando así que se agarroten las roscas -
CINTA ADHESIVA CAUCHO 50MM X 3MM L:15M
Referencia: 0874050020- Complemento idóneo para usar conjuntamente con la coquilla de caucho y polietileno para sellar las uniones de la coquilla, sellar válvulas en instalaciones de refrigeración, frío industrial y calefacción
- Material: Espuma elastométrica de estructura celular cerrada y con un elevado factor de resistencia a la difusión de vapor de agua
- Resistencia a la temperatura: De -40°C hasta +105°C
- Longitud: 15M Ancho: 50MM Espesor: 3MM -
CINTA AUTOADHESIVA POLIETILENO BLANCA 50MM X 3MM L:15M
Referencia: 0874050040- Cintas con excelentes propiedades como aislamiento, sellado y junta de estanqueidad
- La cinta de color blanco es idónea como complemento del tubo de cobre preaislado para aire acondicionado, ya que coinciden en el color
- La cinta de color gris se puede usar conjuntamente con la coquilla de polietileno
- Ambas son adecuadas para sellar uniones de coquilla, válvulas, tramos cortos de tubería e instalaciones de difícil acceso -
ISOBAN 48MM X 30M
Referencia: 087520350Banda acústica autoadhesiva aislante de perfiles Cinta autoadhesiva de Polietileno físicamente reticulada, utilizada para prevención de puentes acústicos
Aplicaciones
Aislamiento acústico entre varios elementos de la construcción como muros, falsos techos y suelos, tabiques y paneles de cartón-yeso -
ISOBAN BANDA ACÚSTICA AUTOADHESIVA AISLANTE DE PERFILES 90MM X 30M
Referencia: 087520390Banda acústica autoadhesiva aislante de perfiles
Cinta autoadhesiva de Polietileno físicamente reticulada, utilizada para prevención de puentes acústicos
Aplicaciones
Aislamiento acústico entre varios elementos de la construcción como muros, falsos techos y suelos, tabiques y paneles de cartón-yeso -
CINTA BITUMINOSA 100MMx10M
Referencia: 0875610100- Cinta auto-adhesiva de base bituminosa, con recubrimiento de aluminio
- Color negro
- Recubrimiento aluminio
- Gran adherencia
- Resistente a la intemperie
APLICACIONES:
- Para estanqueizar tubos bajantes, vierte-aguas, etc
- Construcción de fachadas e invernaderos
- Para reparaciones en juntas de tejados
- Pegado hermético de juntas en suelos y paredes
- Cubreruedas en automóviles -
CINTA BITUMINOSA 50MMx10M
Referencia: 087561050- Cinta auto-adhesiva de base bituminosa, con recubrimiento de aluminio
- Color negro
- Recubrimiento aluminio
- Gran adherencia
- Resistente a la intemperie
APLICACIONES:
- Para estanqueizar tubos bajantes, vierte-aguas, etc
- Construcción de fachadas e invernaderos
- Para reparaciones en juntas de tejados
- Pegado hermético de juntas en suelos y paredes
- Cubreruedas en automóviles -
SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS PLATA
Referencia: 0880600161• Parche autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos
• Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
• Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
• Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
• Temperatura de aplicación de -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas de - 40ºC a + 70ºC.
• Sistema de reparación para toldos en general, toldos de remolques, carpas, cintas transportadoras, separadores de pabellones deportivos, etc. -
SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS BLANCO
Referencia: 0880600290• Parche autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos
• Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
• Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
• Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
• Temperatura de aplicación de -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas de - 40ºC a + 70ºC.
• Sistema de reparación para toldos en general, toldos de remolques, carpas, cintas transportadoras, separadores de pabellones deportivos, etc. -
SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS AMARILLO
Referencia: 0880601018• Parche autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos
• Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
• Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
• Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
• Temperatura de aplicación de -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas de - 40ºC a + 70ºC.
• Sistema de reparación para toldos en general, toldos de remolques, carpas, cintas transportadoras, separadores de pabellones deportivos, etc. -
SISTEMA DE REPARACIÓN DE TOLDOS ROJO
Referencia: 0880603000• Parche autoadhesivo, de fácil aplicación, para la reparación de toldos
• Reparador profesional con gran poder de adhesión, de fácil aplicación.
• Ideal para la reparación de flotistas sin necesidad de dejar el vehículo en el taller.
• Resistente a los rallos UV y túneles de lavado.
• Temperatura de aplicación de -15º C a + 40º C, resistente a temperaturas de - 40ºC a + 70ºC.
• Sistema de reparación para toldos en general, toldos de remolques, carpas, cintas transportadoras, separadores de pabellones deportivos, etc.