Aditivos
-
GRIP RESIN IMPRIMACIÓN ADHESIVA 20KG
Referencia: 0892003020Revestimiento de copolímeros acrílicos con promotores de adherencia y áridos seleccionados
Características
• Imprimación rugosa con excelente adherencia sobre soportes porosos y no porosos como hormigones, morteros de cemento y yeso, cerámicas, pinturas, etc.
• Texturado con áridos de granulometría controlada.
• Sellador de soportes minerales, igualando las absorciones se favorece el secado regular de los acabados y su consumo.
• Base agua, mono-componente, listo al uso.
• Secado rápido.
• Permite transpirar el vapor de agua.
• Resistente a la alcalinidad del cemento.
• Se puede aplicar en interior, exterior y en vertical u horizontal.
Ventajas
• Favorece el anclaje en superficies lisas y de difícil agarre.
• Excelente rendimiento.
• De fácil uso y aplicación.
• Se adapta a la geometría y lisura del soporte.
• Exento de plastificantes que al emigrar reducen la flexibilidad.
• Reduce las fisuraciones de los morteros.
Beneficios
• Ahorro de tiempo en el proceso de aplicación.
• Mejora en los acabados y sus prestaciones.
Aplicaciones
• Promotor de adherencia para cualquier mortero de cemento, cal o yeso. -
ADITIVO PARA ACEITE MOTOR 1L
Referencia: 08931511Reduce el desgaste de las piezas mecánicas mediante. Disulfuro de molibdeno (MoS 2).
- Asegura una óptima lubricación también en casos de ausencia de la película de aceite. Por ejemplo: arranques en frío, recorridos en corta distancia o sobrecalentamiento del motor
- Reduce el consumo de combustible y de aceite.
- Disminuye el nivel de ruido durante el funcionamiento del motor.
- Ofrece características de emergencia en casos de una lubricación insuficiente.
- No atasca los filtros de aceite.
- Utilizable con todos los aceites usuales, incluso sintéticos y semisintéticos.
- Aplicable en motores, cajas de cambio y diferenciales. -
PIGMENTO DE COLOR NEGRO 40G
Referencia: 0892694002Características
- Pigmento en pasta concentrada de colores primarios para teñir con la Vaku Mármol, Neutro plus o Marfil
- Apto para aplicarlo en granito, mármol o piedra artificial
- Pigmento en pasta concentrada de diferentes colores
- Fácil aplicación
- Gran rendimiento
- Permite reproducir cualquier color de piedra
- Se pueden mezclar los colores entre sí
- El producto hay que aplicarlo antes de mezclar el catalizador
- No produce grumos cuando se mezcla el producto Evitando posibles poros en el acabado final
Ventajas
- Con añadir 2 ó 3% de producto basta para teñir la masilla completamente
- Se mezcla homogéneamente creando la misma tonalidad en la masilla
Beneficios
- Al no quedar diferentes tonalidades evitaremos repetir trabajos -
PIGMENTO DE COLOR BLANCO 40G
Referencia: 0892694001Características
- Pigmento en pasta concentrada de colores primarios para teñir con la Vaku Mármol, Neutro plus o Marfil
- Apto para aplicarlo en granito, mármol o piedra artificial
- Pigmento en pasta concentrada de diferentes colores
- Fácil aplicación
- Gran rendimiento
- Permite reproducir cualquier color de piedra
- Se pueden mezclar los colores entre sí
- El producto hay que aplicarlo antes de mezclar el catalizador
- No produce grumos cuando se mezcla el producto Evitando posibles poros en el acabado final
Ventajas
- Con añadir 2 ó 3% de producto basta para teñir la masilla completamente
- Se mezcla homogéneamente creando la misma tonalidad en la masilla
Beneficios
- Al no quedar diferentes tonalidades evitaremos repetir trabajos -
SPEEDHARD
Referencia: 0893210125- Aditivo acelerante fraguado de hormigón y mortero con propiedades anticongelante
Características
- Para la preparación de hormigones, en masa o armados, y morteros que requieran de un fraguado rápido y altas resistencias mecánicas iniciales
- Acelera el fraguado del hormigón en la ejecución de trabajos de hormigonado en medios acuáticos
- Ejecución de elementos prefabricados que requieren un pronto desmoldeo
- Preparación de hormigones y morteros que vayan a estar expuestos a temperaturas de hasta -8ºC, dos horas después de su elaboración
- Conforme norma EN 934-2:T6
Ventajas
- Mejora el comportamiento del hormigón al ejecutarse a bajas temperaturas
- Reduce la segregación
- Aumenta la rotación de los encofrado en obra y en plantas de prefabricados
- Como anticongelante concede la capacidad de fraguado y endurecimiento a los morteros y hormigones expuestos a bajas temperaturas
- No contiene cloruros, apto para cualquier tipo de hormigón ( en masa, armado o pretensado ) y mortero
Beneficios
- Aumento de la productividad en procesos de encofrados
- Ampliamos el rango de temperatura de trabajo
Modo de empleo
- Se presenta listo al uso y se añade directamente al agua de amasado del hormigón y/o mortero -
RETAHARD 25L
Referencia: 0893210120Aditivo retardante fraguado para hormigón y mortero
Características
-Aditivo líquido retardante del tiempo de fraguado para uso en hormigones y morteros
-Para hormigonado en tiempo caluroso, facilitando el relleno de cimentaciones y/o aplicaciones por bombeo
-Para transporte de hormigón a larga distancia
-Hormigonado de grandes volúmenes, reduciendo el número de juntas frías
-Conforme norma EN 934-2:T8 -
PLASTICRETE 10L
Referencia: 0893210110Aditivo plastificante para hormigón y mortero
Características
- Aditivo líquido concentrado plastificante - aireante , para mejorar la trabajabilidad de hormigones y morteros en estado fresco, y reducir el agua de amasado.
- Su efecto inclusor de aire mejora la resistencia a las heladas y reduce la absorción de agua de los hormigones y morteros.
- Producto concentrado de gran eficacia.
- Conforme norma EN 934-2:T2
Ventajas
- Mejora la trabajabilidad y colocación de morteros y hormigones en estado fresco.
- Cohesiona la masa evitando segregaciones.
- Reduce la retracción en morteros y hormigones ricos en cemento.
- Debido a su acción inclusora de aire, rompe la red capilar de los morteros y hormigones aumentando la resistencia a las heladas.
- Permite reducir el agua de amasado.
- Facilita el estrusionado de la masa.
- No contiene cloruros, apto para cualquier tipo de hormigón, en masa armado o pretensado y mortero.
Beneficio
- Ahorro de tiempo en la aplicación del producto.
- Durabilidad del mortero aplicado en obra -
IMPREGNACIÓN CONSOLIDANTE PARA CONSTRUCCIÓN
Referencia: 0893001010Sellador nanopartículas en base
agua de elevada penetración en
soportes minerales porosos
Características
- Impregnación para el endurecimiento y consolidación de superficies degradas o con falta de cohesión en materiales de origen mineral como cemento, yeso, temple, perlita, vermiculita, monocapas y otros sustratos caleados o polvorientos
- Producto monocomponente, inodoro y no amarilleante
- Compatible con soportes alcalinos del cemento
- Sellador de la alcalinidad del cemento
- Endurecido de ladrillos poco cocidos o salitrosos, piedras absorbentes (arcillas, areniscas, etc) -
RACOR TAPAFUGAS 1/4” HVAC/R
Referencia: 0764001260Características
- Sellador de fugas para sistemas de A/A y refrigeración
- Resuelve todos los problemas relacionados con pequeñas fugas degas refrigerante
- Localiza la fuga en cualquier rincón del sistema, la sella permanentemente
- Compatible con todos los gases y lubricantes del mercado
- No provoca ningún tipo de reacción con la humedad y el oxígeno
- Puede llegar a tapar fugas hasta 0,5mm
- Se puede utilizar como preventivo para evitar posibles fugas en el futuro
- Protege contra una posible corrosión interna del sistema
Ventajas
- Sella permanentemente las fugas
- Se puede utilizar con cualquier lámpara UV
- Ideal para aplicaciones preventivas
- No daña el compresor de A/A y estaciones de recuperación
- Se puede utilizar con cualquier gas del mercado -
DETECTOR Y TAPAFUGAS A/A 60ML
Referencia: 0892764060Características
- Sellador de fugas para sistemas de A/A y refrigeración
- Resuelve todos los problemas relacionados con pequeñas fugas degas refrigerante
- Localiza la fuga en cualquier rincón del sistema, la sella permanentemente
- Compatible con todos los gases y lubricantes del mercado
- No provoca ningún tipo de reacción con la humedad y el oxígeno
- Puede llegar a tapar fugas hasta 0,5mm
- Se puede utilizar como preventivo para evitar posibles fugas en el futuro
- Protege contra una posible corrosión interna del sistema
Ventajas
- Sella permanentemente las fugas
- Se puede utilizar con cualquier lámpara UV
- Ideal para aplicaciones preventivas
- No daña el compresor de A/A y estaciones de recuperación
- Se puede utilizar con cualquier gas del mercado -
ESTABILIZADOR DE DIESEL 20L
Referencia: 5861004020- Protege contra el crecimiento de microorganismos y destruye levaduras y mohos en el sistema de combustible
- Producto químico formulado para prevenir y/o eliminar los microorganismos que obturan el sistema de inyección
- Lucha contra la proliferación aguda, restaurando el funcionamiento con total seguridad, eliminando los microorganismos generados por el gasoil y biodiesel
- Reduce el gasto de las reparaciones y elimina los problemas generados por la condensación del agua
- Puedes utilizar dos tipos de dosificación, una preventiva para proteger y otra problemática como solución
APLICACIONES:
- Para los sistemas de combustible diesel en vehículos de obra pública, vehículos industriales, tractores, cosechadoras, grandes tanques de almacenaje y en general todos los vehículos diesel -
ESTABILIZADOR DE DIESEL
Referencia: 5861004001-1• Protege contra el crecimiento de microorganismos y destruye levaduras y mohos en el sistema de combustible
• Producto químico formulado para prevenir y/o eliminar los microorganismos que obturan el sistema de inyección.
• Lucha contra la proliferación aguda, restaurando el funcionamiento con total seguridad, eliminando los microorganismos generados por el gasoil y biodiesel.
• Reduce el gasto de las reparaciones y elimina los problemas generados por la condensación del agua.
• Puedes utilizar dos tipos de dosificación, una preventiva para proteger y otra problemática como solución.
APLICACIONES:
• Para los sistemas de combustible diesel en vehículos de obra pública, vehículos industriales, tractores, cosechadoras, grandes tanques de almacenaje y en general todos los vehículos diesel. -
ADITIVO DE DOSIFICACIÓN 1:500 PARA GASOIL 1L
Referencia: 08931519- Mejora la fluidez del gasoil con efecto limpiador
- Elimina el agua contenida en el gasoil
- Reduce la contaminación medio ambiental mediante la disminución de la formación de hollín y sustancias agresivas en los gases de escape
- Elimina los sedimentos en los inyectores, válvulas, pistones, así como en los segmentos, y protege ante la formación de los mismos
- Protege todo el circuito ante la corrosión mediante absorción de la humedad en el depósito
- Mejora el funcionamiento del motor en el momento del arranque en frío
- Evita, en temperaturas bajas, que aumente la densidad del gasoil
- Se puede utilizar en common rail -
LIMPIADOR DE VÁLVULA EGR Y ADMISIÓN 200ML
Referencia: 5861013200- Limpia el sistema de admisión y la válvula EGR de todo tipo de motores
- Excelente poder de limpieza
- Limpia rápida y eficazmente carbonilla y aceite acumulada en la admisión y válvula EGR
- Mejora el funcionamiento del motor
- Mejora la combustión del motor
- Aumenta la potencia del motor
- Reduce las emisiones de partículas
- Ahorro de tiempo
- Si la suciedad de la admisión y válvula EGR no es excesiva, no es necesario desmontar las piezas para limpiarlas
- Un solo producto es apropiado para la limpieza de todo tipo de motores y piezas
APLICACIONES:
Para todos los motores gasolina y diesel con suciedad en el sistema de admisión del motor y en la válvula EGR -
ADITIVOS ANTICONGELANTE PARA GASOIL 1L
Referencia: 08931524-1• Mejora la fluidez del gasoil en ambientes fríos
• Disminuye el punto de congelación, ampliando así el rango de uso del gasoil en ambientes fríos.
• Retarda la aparición de cristales en el gasoil, evitando la obturación del filtro.
• Previene la aparición de problemas en el funcionamiento del sistema de inyección, por una mala fluidez del gasoil a bajas temperaturas.
• Asegura una óptima combustión del gasoil a bajas temperaturas.
• Se puede utilizar en common rail. -
ADITIVO ANTICONGELANTE PARA GASOIL 1L -31ºC
Referencia: 5861002001- Mejora la fluidez del gasoil en ambientes fríos
- Disminuye el punto de congelación, ampliando así el rango de uso del gasoil en ambientes fríos
- Retarda la aparición de cristales en el gasoil, evitando la obturación del filtro
- Previene la aparición de problemas en el funcionamiento del sistema de inyección, por una mala fluidez del gasoil a bajas temperaturas
- Asegura una óptima combustión del gasoil a bajas temperaturas
- Se puede utilizar en common rail -
TRATAMIENTO FILTRO PARTÍCULAS DIESEL 300ML
Referencia: 5861014300- Favorece la regeneración del filtro de partículas
- Reduce la temperatura
- Mantiene la temperatura del hollín a temperaturas óptimas de trabajo
- Mejora el funcionamiento del motor
- Mejora el rendimiento del motor evitando el taponamiento del filtro de partículas
- Reduce las emisiones de partículas
- Mejora el funcionamiento del filtro de partículas
- La regeneración del filtro de partículas es 10 veces más rápida
- Mantiene el funcionamiento óptimo de trabajo
APLICACIONES:
- Para todos los motores diesel, common-rail e inyector bomba con filtro de partículas -
RESINA EN DISPERSIÓN ACUOSA UNIRESIN 25L
Referencia: 0893210500Características
• Película transparente, no ensucia las superficies contiguas.
• Reticulación retardada que permite mantener la adherencia a los 3 - 4 días de su aplicación.
• Conserva su flexibilidad y adherencia a bajas temperaturas, 0ºC.
• Repintable con productos al agua, no al disolvente.
• Resistente al agua.
• Se aplica directamente, no diluir.
Aplicaciones
• Unión de morteros antiguos y nuevos.
• Tabiques de yeso, yeso-cartón y pilares de hormigón.
•Puentes de unión de morteros hidráulicos autoextensibles con espesores de 3 a 5 mm sobre pavimentos antiguos.
•Combinado con geotextiles sintéticos se puede aplicar para el sellado y fijación de materiales que por envejecimiento
pierden su adherencia: vitrificados, piedra artificial, aplacados, etc.
•Pegado de materiales sensibles a los disolventes: poliestireno, poliuretano de célula abierta, etc.
Consumo
• Según características del soporte, rugosidad y grosor aplicado el consumo puede variar entre 6-8 m2/L.
Conservación de esta resina acrílica al agua
•Almacenar en el envase original.
•Proteger de las heladas.
Limitaciones
• No aplicar a temperaturas inferiores a +5ºC o temperaturas superiores a +35ºC.
• Uniresin no absorbe las tensiones y fisuras estructurales del soporte.
• No aplicar sobre Uniresin en una sola capa morteros o recubrimientos con grosores superiores a 1,2 - 1,4 cm.