Lubricantes

118 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente
  • PROTECTOR DE GOMA Y PLASTICOS 300ML

    PROTECTOR DE GOMA Y PLASTICOS 300ML

    Referencia: 0890110
    - Protege gomas y plásticos, especialmente indicado para exteriores

    - Mantiene la elasticidad en piezas de goma

    - Apto para piezas exteriores

    - Protege del envejecimiento y evita que las piezas se agrieten

    - Revive los colores

    - No ataca a piezas pintadas y cromadas

    - No contiene silicona



    APLICACIONES:

    - Para el cuidado de neumáticos, alfombrillas de goma, protectores de goma de los parachoques, etc

    - Impide la congelación en invierno y las superficies pegajosas derivadas del envejecimiento y el efecto del calor en las juntas de goma de las puertas

    - Protege del envejecimiento de las gomas y plásticos exteriores, como: fuelles de palier, dirección, rótulas etc
  • LUBRICANTE PROTECTOR DE GOMAS Y PLASTICOS 300ML

    LUBRICANTE PROTECTOR DE GOMAS Y PLASTICOS 300ML

    Referencia: 0893224
    - Protege y lubrica sin manchar, especialmente indicado para piezas de interiores

    - Crea una película sintética para proteger y lubricar sin ensuciar ni engrasar

    - No ensucia las ropas que entren en contacto con el producto

    - No se adhiere suciedad

    - Protege contra la fricción y los ruidos

    - Elimina crujidos y chirridos en los componentes de plástico

    - Excelente cuidado y protección duradera

    - Evita la humedad en los lugares donde es aplicado el producto

    - Protege permanentemente contra los rayos del sol

    - El gas que contiene el spray no es perjudicial para el medioambiente

    - Color transparente

    - No contiene silicona



    APLICACIONES:

    - Protege las partes de plástico Protege las gomas de las puertas y del maletero y evita que se adhieran especialmente en invierno Lubricante para raíles de plástico

    - Para el montaje de partes de plástico Protege y mantiene las superficies de plástico Lubricante para el deslizamiento de los raíles, cojinetes y otras partes mecánicas
  • DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 300ML

    DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 300ML

    Referencia: 0890200
    - Desoxidante de alta efectividad con partículas de molibdeno

    - Puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera del operario

    - Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación

    - Gracias a la nueva tecnología OMC2, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo

    - Protege las roscas de arranque de virutas metálicas

    - El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido

    - Utilizable en zonas plásticas y de caucho

    - No contiene resinas, ácidos y siliconas

    - Estabilidad química del 100%, para que la mezcla permanezca homogénea en el interior del envase
  • DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 5L

    DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 5L

    Referencia: 0890300
    - Desoxidante de alta efectividad con partículas de molibdeno

    - Puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera

    del operario

    - Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación

    - Gracias a la nueva tecnología OMC2, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo

    - Protege las roscas de arranque de virutas metálicas

    - El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido

    - Utilizable en zonas plásticas y de caucho

    - No contiene resinas, ácidos y siliconas

    - Estabilidad química del 100%, para que la mezcla permanezca homogénea en el interior

    del envase
  • DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 20L

    DESOXIDANTE ROST-OFF PLUS 20L

    Referencia: 089030011
    - Desoxidante de alta efectividad con partículas de molibdeno

    - Puede escalar la rosca rápida y profundamente reduciendo los tiempos de espera

    del operario

    - Protección antioxidación gracias a los aditivos anticorrosivos que tiene en su formulación

    - Gracias a la nueva tecnología OMC2, la rosca ejerce un efecto deslizante que permite un fácil desenroscado/roscado del tornillo

    - Protege las roscas de arranque de virutas metálicas

    - El envase se puede aplicar en cualquier posición, incluso invertido

    - Utilizable en zonas plásticas y de caucho

    - No contiene resinas, ácidos y siliconas

    - Estabilidad química del 100%, para que la mezcla permanezca homogénea en el interior

    del envase
  • GRASA LIQUIDA ALIMENTARIA LMS FLUIDA 400ML

    GRASA LIQUIDA ALIMENTARIA LMS FLUIDA 400ML

    Referencia: 0893107001
    - Grasa líquida alimentaria con base de aceite de parafina

    - Reduce el rozamiento y el desgaste

    - Excelentes propiedades anticorrosivas

    - Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios

    - Lubricante especial viscoso e incoloro

    - Reduce el rozamiento y el desgaste

    - Excelentes propiedades anticorrosivas

    - Lubricación óptima y localizada en puntos de lubricación definidos

    - Económico y de bajo consumo

    - Uso sencillo y seguro

    - Mejora la situación del puesto de trabajo y la protección sanitaria

    - Libre de marcas Inodoro e insípido

    - Libre de AOX y silicona



    APLICACIONES:

    - Para lubricación en máquinas, cintas transportadoras, engranajes, cojinetes, rodamientos, articulaciones, además de como agente antiadherente y protección anticorrosiva en el sector alimentario, farmacéutico, sector de la imprenta y en la industria del papel Para el mantenimiento de acero inoxidable en fábricas de cerveza, panaderías, carnicerías, cocinas y hospitales

    - Puede utilizarse en el sector alimentario NSF H11

    - Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios
  • GRASA ALIMENTACIÓN LIQUID PREMIUM 500ML

    GRASA ALIMENTACIÓN LIQUID PREMIUM 500ML

    Referencia: 0893107006
    - Grasa líquida alimentaria adhesiva con PTFE

    - Grasa líquida Altamente Adhesiva

    - Alto poder penetrante

    - Extremadamente resistente

    - Estable a altas presiones y cargas

    - Gran efecto deslizante

    - Reduce el rozamiento y el desgaste

    - Extremadamente termorresistente

    - Buen comportamiento en zonas sometidas a temperaturas desde -40ºC hasta +200ªC (puntual +250ºC)

    - Resistente a la oxidación y corrosión

    - Resistente al agua fría y caliente

    - Buena protección de los materiales

    - Lubricación óptima y localizada en puntos de lubricación definidos

    - Económico y de bajo consumo

    - Uso sencillo y seguro

    - Totalmente neutra, no tiene gusto ni olor



    Aplicaciones

    - Para lubricar cintas transportadoras, engranajes, articulaciones, pernos, bisagras, rodamientos, mecanismos abiertos, tornillos sin fin, etc en el sector alimentario, farmacéutico, sector de la imprenta y en las industrias del papel

    - Puede utilizarse en el sector alimentario NSF H11

    - Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios
  • ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 300ML

    ACEITE LUBRICANTE ALIMENTARIO 300ML

    Referencia: 08931071
    - Lubricante especial fluido e incoloro para zonas de engrase en contacto con alimentos

    - Lubricante especial fluido

    - Excelentes propiedades lubricantes en puntos de difícil acceso, gracias a su baja viscosidad

    - Efecto limpiador que garantiza la máxima protección en zonas de maquinaria y transporte expuestas a esfuerzos hidráulicos

    - Consumo reducido

    - Sin impacto visual cuando se produce un contacto ocasional entre el lubricante y el producto

    - Olor y sabor neutrales

    - No altera el sabor ni el olor de los alimentos, por tanto permite la garantía de los alimentos

    - Múltiples aplicaciones en la fabricación manipulación y/o en el envase de alimentos así como en productos farmacéuticos y cosméticos, cuando se producen contactos ocasionales entre el producto y el fabricante

    - Homologado por la LGA (Organismo Industrial de Baviera)

    - Inocuo desde el punto de vista fisiológico

    - Sin efecto nocivo para piel y mucosas

    - No es tóxico

    - Resistencia térmica -10°C a +180°C

    - Larga duración de vida del lubricante para una amplia gama de temperaturas

    - Buena compatibilidad en los materiales

    - Múltiples aplicaciones sobre diferentes soportes, p ej: aluminio, acero inox materias sintéticas compatibles con aceite mineral, como PD, PE, PS, nylon, vidrio de policarbonato, tejidos epoxi duros como el vidrio, etc

    - Hidrófobo

    - Repele el agua

    - Buenas propiedades anticorrosivas

    - Sin resinas ni ácidos

    - Resistente al envejecimiento

    - Sin silicona y AOX
  • SPRAY SILICONA ALIMENTARIA 400ML

    SPRAY SILICONA ALIMENTARIA 400ML

    Referencia: 0893221000
    - Spray silicona alimentario fisiológicamente seguro

    - Se puede utilizar en el sector alimentario NSFH11

    - Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios

    - Contiene aceites de alta calidad altamente concentrados

    - Buenas propiedades como lubricante y antiadherente

    - Evita la adherencia

    - Elimina chirridos desagradables

    - Evita el desgaste

    - Buena resistencia a la temperatura desde -50°C hasta +250°C

    - Gran ámbito de aplicación, incluso a altas temperaturas y como desmoldeante

    - Incoloro, no destiñe: se puede aplicar sobre fondos claros

    - Ningún daño por contacto ocasional con el producto

    - Producto Seguro

    - Uso sencillo y seguro

    - Mejora la situación del puesto de trabajo y la proteción sanitaria

    - Marcado de símbolos de peligro reducido

    - Buena compatibilidad de materiales

    - Hidrófugo, protege por ejemplo piezas de goma de la escarcha



    APLICACIONES:

    - Para desmoldear, lubricar, limpiar y proteger piezas móviles, especialmente los plásticos usados en la fabricación de vehículo y en el sector alimentario, farmacéutico, imprentas e industrias del papel
  • VASELINA 500GR

    VASELINA 500GR

    Referencia: 0890396
    - Vaselina filante neutra especial para usos delicados

    - Color blanco

    - Punto de inflamación
  • ACEITE DE CORTE Y TALADRO SPRAY 300ML

    ACEITE DE CORTE Y TALADRO SPRAY 300ML

    Referencia: 0893050
    - Alarga el rendimiento de las herramietas

    - Reduce el peligro de rotura

    - Posibilita mayores revoluciones y producciones

    - Mejora las tolerancias de medidas y superficies

    - Evita la acumulación de virutas

    - No se pegan las virutas

    - Reduce vibraciones

    - Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón

    - Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos

    - Protege duraderamente contra óxido y corrosión

    - Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C

    - Posibilita trabajar a altas revoluciones acortando el tiempo de producción
  • TALADRINA, EMULSION REFRIGERANTE LUBRICANTE UNIVERSAL CUT+COOL 5L

    TALADRINA, EMULSION REFRIGERANTE LUBRICANTE UNIVERSAL CUT+COOL 5L

    Referencia: 0893050019
    - Alarga el rendimiento de las herramietas

    - Reduce el peligro de rotura

    - Posibilita mayores revoluciones y producciones

    - Mejora las tolerancias de medidas y superficies

    - Evita la acumulación de virutas

    - No se pegan las virutas

    - Reduce vibraciones

    - Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón

    - Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos

    - Protege duraderamente contra óxido y corrosión

    - Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C

    - Posibilita trabajar a altas revoluciones acortando el tiempo de producción



    APLICACIONES:

    - Refrigerante lubricante a base de aceite mineral, que se puede mezclar con agua para tornos, fresadoras, taladros de columna, centros de mecanizado (CNC) y rectificadoras

    - Adecuado para operaciones de eliminación de virutas y también excelente para lijar Por su excelente materia prima como por sus aditivos permiten su utilización sobre diversos materiales
  • ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 400ML

    ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 400ML

    Referencia: 0893050008
    - Alarga el rendimiento de las herramietas

    - Reduce el peligro de rotura

    - Posibilita mayores revoluciones y producciones

    - Mejora las tolerancias de medidas y superficies

    - Evita la acumulación de virutas

    - No se pegan las virutas

    - Reduce vibraciones

    - Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón

    - Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos

    - Protege duraderamente contra óxido y corrosión

    - Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C

    - Posibilita trabajar a altas revolucionesacortando el tiempo de producción
  • ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 5L

    ACEITE CORTE CUT+COOL PERFECT 5L

    Referencia: 0893050009
    - Alarga el rendimiento de las herramietas

    - Reduce el peligro de rotura

    - Posibilita mayores revoluciones y producciones

    - Mejora las tolerancias de medidas y superficies

    - Evita la acumulación de virutas

    - No se pegan las virutas

    - Reduce vibraciones

    - Muy apropiado para acero inoxidable, acero de construcción, metales preciosos y aleados, metales con magnetismo mínimo, aluminio y latón

    - Restos de resina y residuos se disuelven, quedando limpios y pulidos

    - Protege duraderamente contra óxido y corrosión

    - Resistente a temperaturas desde -33°C hasta +205°C

    - Posibilita trabajar a altas revolucionesacortando el tiempo de producción
  • PASTA DE CORTE CUT+COOL PERFECT 500GR

    PASTA DE CORTE CUT+COOL PERFECT 500GR

    Referencia: 0893050010
    - Aceite y pasta de corte de alto rendimiento para virutas grandes y velocidades de corte mayores

    - Los mejores resultados y la mayor seguridad en todo tipo de materiales y aplicaciones

    - Mayor durabilidad de las herramientas

    - Alta protección anticorrosión

    - Se puede soldar sin limpieza previa aplicando poca cantidad

    - Se puede utilizar como lubricante en pequeñas cantidades

    - Alto rendimiento

    - Pasta para los trabajos más pesados

    - Se puede trabajar con aceros duros de alta resistencia sin problemas

    - Se puede utilizar en vertical y en aplicaciones por encima de la cabeza sin ningún problema



    APLICACIONES:

    - La pasta para taladrar y cortar Perfect es especialmente adecuada para procesos de corte y taladro más pesados, como pej trabajos en aceros duros de alta resistencia, acero para herramientas, acero de rodamientos, aleaciones cromoníquel, Hastelloy
  • ANTIGRIPANTE CU 800 SPRAY 300ML

    ANTIGRIPANTE CU 800 SPRAY 300ML

    Referencia: 0893800
    - Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación

    - Resistente a temperaturas de hasta 800°C

    - Resistente a lejías y ácidos

    - Extremadamente adhesivo



    APLICACIONES:

    - Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas

    - Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la formación de perlas)

    - Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material sólido

    - Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes
  • ANTIGRIPANTE CU 800 100GR

    ANTIGRIPANTE CU 800 100GR

    Referencia: 08938001
    - Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación

    - Resistente a temperaturas de hasta 800°C

    - Resistente a lejías y ácidos

    - Extremadamente adhesivo



    APLICACIONES:

    - Frenos: dorso de la zapata en frenos de disco (impide los chirridos), elementos de sujeción y piezas sueltas

    - Polos de la batería: protección de contactos, boquillas de pistolas de soldadura bajo gas protector (impide la

    formación de perlas)

    - Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento de juntas de estanqueidad de material

    sólido

    - Otros: uniones roscadas (tornillos del colector del tubo de escape, roscas de las bujías, etc), cojinetes, centros de rotación, articulaciones, superficies deslizantes
  • ANTIGRIPANTE CU 800 1000GR

    ANTIGRIPANTE CU 800 1000GR

    Referencia: 08938002
    - Lata

    - Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la

    oxidación

    - Resistente a temperaturas de hasta 800°C

    - Resistente a lejías y ácidos

    - Extremadamente adhesivo
  • ANTIGRIPANTE AL 1100 EN SPRAY 300ML

    ANTIGRIPANTE AL 1100 EN SPRAY 300ML

    Referencia: 08931100
    - Lubricante Anti-Seize de altas prestaciones

    - Evita eficazmente el agarrotamiento

    - Termorresistente desde -40°C hasta +1100°C

    - Protege las piezas metálicas sujetas a condiciones extremas de temperatura

    - Gran adhesividad y resistencia

    - Conserva las roscas y piezas para reutilización, evitando los daños de deterioro y roturas

    - Resistente contra agua, lejías y ácidos

    - Libre de silicona y AOX



    Aplicaciones

    - Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes

    - Como en articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas, rodamientos, etc
  • ANTIGRIPANTE AL 1100 5,5ML

    ANTIGRIPANTE AL 1100 5,5ML

    Referencia: 08931105
    - Lubricante Anti-Seize de altas prestaciones

    - Evita eficazmente el agarrotamiento

    - Termorresistente desde -40°C hasta +1100°C

    - Protege las piezas metálicas sujetas a condiciones extremas de temperatura

    - Gran adhesividad y resistencia

    - Conserva las roscas y piezas para reutilización, evitando los daños de deterioro y roturas

    - Resistente contra agua, lejías y ácidos

    - Libre de silicona y AOX



    APLICACIONES:

    - Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes Como en articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas, rodamientos, etc
  • PROTECTOR DE FRENOS HT 1400 3GR

    PROTECTOR DE FRENOS HT 1400 3GR

    Referencia: 0893116010
    - Pasta de montaje para frenos con alta resistencia a temperatura

    - Evita ruidos de corrosión y chirridos

    - Resistente al agua

    - Lubricación buena y muy duradera

    - Evita el agarrotamiento por calor de las pastillas

    - Libre de metal Por ese motivo, es apto para frenos con ABS



    APLICACIONES:

    - Prevención para un desmontaje fácil de las pastillas de freno

    - Termorresistente de -40 ºC hasta + 1400 ºC
  • PASTA PARA PISTONES DE FRENO 180GR

    PASTA PARA PISTONES DE FRENO 180GR

    Referencia: 0893980
    - Pasta sintética para sistemas de frenos hidráulicos

    - Lubrica los pistones y sus pistas duraderamente

    - Mantiene los guardapolvos elásticos duraderamente

    - Apto para líquidos de frenos Dot 3, Dot 4, Dot 5

    - Protege frente a la corrosión

    - Alarga la vida de los pistones



    APLICACIONES:

    - Aplicar una película fina y uniforme

    - No utilizar lubricantes minerales
  • GRASA MULTIUSO I 400GR

    GRASA MULTIUSO I 400GR

    Referencia: 08938701
    - Grasa lubricante a base de litio, basada en aceite mineral

    - Muy resistente al calor y al frío

    - Adherente e insoluble al agua

    - Protege contra la corrosión y el desgaste

    - Disponible en práctico cartucho “pull-off”



    APLICACIONES:

    Para elementos de vehículos y maquinaria sujetos a cargas ligeras, por ej rodamientos y casquillos de fricción, árboles, husillos, cojinetes de motores eléctricos, rodamientos a bolas y de rodillos, bastidores, etc
  • GRASA MULTIUSO ll 400GR

    GRASA MULTIUSO ll 400GR

    Referencia: 08938711
    - Grasa lubricante a base de litio, con MbS2 y aditivos EP, resistente a la alta presión

    - Grasa con aditivos de extrema presión

    - Contiene disulfuro de Molibdeno

    - Para deslizamientos fuertemente cargados

    - Excelente resistencia mecánica

    - Excelentes propiedades antidesgaste

    - Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua

    - Disponible en práctico cartucho “pull-off”



    Aplicaciones

    - Para rodamientos, casquillos de fricción, rodamientos a bolas y de rodillos, árboles, articulaciones y coronas, árboles estriados, barras articuladas, bisagras, aparatos hidráulicos, etc sujetos a cargas pesadas
  • GRASA ALIMENTARIA BLANCA LMS-CONSISTENTE PTFE 400ML

    GRASA ALIMENTARIA BLANCA LMS-CONSISTENTE PTFE 400ML

    Referencia: 0893107005
    - Grasa blanca consistente alimentaria W-A 278 con PTFE en spray

    - Puede utilizarse en el sector alimentario NSF H11

    - Apropiado para contactos ocasionales técnicamente inevitables con productos alimenticios

    - Puede penetrar en lugares de mínima holgura y una vez evaporado su disolvente inocuo, consigue una gran consistencia

    - Contiene PTFE totalmente atóxico: gran efecto deslizante, minimiza el desgaste

    - Extremadamente resistente: estable a altas presiones y cargas, excelente adherencia

    - Resistente a la oxidación y corrosión: resistente al agua fría y caliente, buena protección de los materiales

    - Insoluble al agua: gran durabilidad en situaciones extremas

    - Propiedades antidesgaste y aditivos EP: gran resistencia a la fricción

    - Inodoro: totalmente neutra, no tiene gusto ni olor

    - Color blanco: para puntos de lubricación donde la limpieza es muy importante

    - Visualmente el color indica que el punto ha sido lubricado

    - Libre de silicona, resinas y ácidos



    Aplicaciones

    - Especialmente indicada para usar en zonas inaccesibles, y en general, para la lubricación de rodamientos, cremalleras, cadenas, articulaciones, ejes, guías, cojinetes y engranajes, en equipamientos de la industria alimentaria, para-alimentaria, de bebidas y farmacéuticas, como por ejemplo, en máquinas de vendimiar, embotelladoras de vino, cerveza, agua mineral, en panaderías, industrias cárnicas, conserveras, piensos, centrales lecheras, derivados lácteos, etc
  • GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 LATA

    GRASA DE LITIO W-DIMOLIB 190 LATA

    Referencia: 089040145
    - Grasa lítica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno

    - Grasa lítica de excelente resistencia y estabilidad mecánica

    - Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo

    - Ahorro en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria

    - Ahorro de lubricante

    - Fácil manipulación a temperatura ambiente

    - Aumenta la protección contra el polvo

    - Mayor persistencia y protección contra la humedad

    - Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS2)

    - Resistencia al rozamiento, fricción y desgaste de piezas

    - Alarga los tiempos entre engrases



    APLICACIONES:

    - Grasa lítica especial para su aplicación en la quinta rueda de los camiones, rodamientos, frotamientos y deslizamientos fuertemente cargados, maquinaria agrícola, de obra pública (cilindros de cuchara y coronas de giro), etc, bulones, rodamientos de rueda, transmisiones (cruces de cardan pe) y, en general, donde se produzca contacto metalmetal
  • GRASA DE LITIO W-C 195 LATA

    GRASA DE LITIO W-C 195 LATA

    Referencia: 089040115
    - Grasa lítica de excelente estabilidad mecánica

    -Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo

    -Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de

    maquinaria

    -Ahorro de lubricante
  • GRASA DE LITIO W-EP 280 45KG

    GRASA DE LITIO W-EP 280 45KG

    Referencia: 08904015
    - Mezcla homogénea y estabilizada de fluidos, espesantes y los más avanzados aditivos

    - Gran resistencia a altas temperaturas de trabajo (hasta 160 ºC)

    - Fácil manipulación a temperatura ambiente

    - Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria

    - Ahorro de lubricante

    - Duración hasta 3 veces superior a las actualmente conocidas como grasas de alto rendimiento

    - Capacidad sellante

    - Evita la entrada de partículas de polvo

    - Gran resistencia a la fricción

    - Extraordinaria resistencia al agua

    -Mayor persistencia y protección contra la humedad

    - Sobresalientes cualidades protectivas del óxido y la corrosión

    - Conservación de los mecanismos internos y maquinaria
  • GRASA DE LITIO W-EP 280 LATA 5 KG

    GRASA DE LITIO W-EP 280 LATA 5 KG

    Referencia: 089040155
    - Mezcla homogénea y estabilizada de fluidos, espesantes y los más avanzados aditivos

    - Gran resistencia a altas temperaturas de trabajo (hasta 160 ºC)

    - Fácil manipulación a temperatura ambiente

    - Ahorro importante en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria

    - Ahorro de lubricante

    - Duración hasta 3 veces superior a las actualmente conocidas como grasas de alto rendimiento

    - Capacidad sellante

    - Evita la entrada de partículas de polvo

    - Gran resistencia a la fricción

    - Extraordinaria resistencia al agua

    -Mayor persistencia y protección contra la humedad

    - Sobresalientes cualidades protectivas del óxido y la corrosión

    - Conservación de los mecanismos internos y maquinaria
  • GEL PASACABLES 500ML

    GEL PASACABLES 500ML

    Referencia: 0893126750
    - Lubricante para el tendido de instalaciones eléctricas, telefonía y fibra óptica en el sector civil

    - Proporciona un bajo coeficiente de fricción

    - Mayor facilidad en la inserción de cables

    - Fácil de aplicar a hilos y cables

    - Comodidad de uso

    - Crea un película que protege al cable del envejecimiento

    - Permite posteriores manipulaciones en la instalación

    - Se adhiere perfectamente a toda la superficie del cable

    - Lubricación asegurada en toda la instalación

    - Lubricante en base acuosa, no mancha

    - Evita problemas por derrames involuntarios

    - Producto atóxico, no inflamable, inerte y biodegradable

118 artículo(s)

Página:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Establecer dirección descendente