Racor de acoplamiento rápido P5 de 90 grados

Ref.: 0885337835
Ver todas las versiones

-QCKPLGCON-P5-90DGR-D15X1,5MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU-QCKPLGCON-P5-90DGR-D15X1,5MM

Material

BRS
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro

0 mm
Más Información

Diámetro exterior del tubo

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.475 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.5 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885337835

Ficha Técnica

32406760.pdf