Salida múltiple de plástico WSDV

Ref.: 0774770001
Ver todas las versiones

PWRDISTR-PLA-WSDV1

Descripción

PWRDISTR-PLA-WSDV1
Salida múltiple de plástico WSDV
Diseño portátil, compacto y robusto
  • Los interruptores FI y LS están protegidos de forma segura tras una ventana con cierre
  • Los enchufes están protegidos de forma segura gracias a la carcasa con salientes
  • Carcasa de plástico resistente a impactos y a las inclemencias climatológicas
  • Apilable para ahorrar espacio
  • Fabricado en Alemania

  • Para uso en interiores y exteriores

  • Distribuidor de enchufes portátiles como punto de suministro especial de acuerdo con DIN VDE 0100 parte 704 para conectar consumidores de alimentación de CA y trifásicos en obras descendentes de un armario distribuidor de conexiones o un armario distribuidor/distribuidor final.

Distribuidor de enchufes portátiles como punto de suministro especial de acuerdo con DIN VDE 0100 parte 704 para conectar consumidores de alimentación de CA y trifásicos en obras descendentes de un armario distribuidor de conexiones o un armario distribuidor/distribuidor final.

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

35 °C
Más Información

Longitud

396 mm
Más Información

Anchura

238 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Fusible principal

1 FI 40/0,03 A, tipo A
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Carga conectada

11 kVA
Más Información

Entrada

CEE 16 A, 5 clavijas, 400 V
Más Información

Salida

3 CEE 16 A, 5 clavijas, 400 V;Seis enchufes antichoque de 16 A, 250 V
Más Información

Tensión nominal

400 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5315.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

322 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!