Material |
PLA |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursos;Producto respetuoso con el medio ambiente |
Contenido |
1 l |
Contenedor |
Botella |
Color |
Negro;Verde |
Diámetro |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
39233010000 |
Peso del producto (por artículo) |
391.000 g |
Altura |
275 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891503300 |