Módulo extraíble de cocina

Ref.: 0684904543
Ver todas las versiones

PULOUT-WLCPBRD-TG-500-SA-(1901-2140MM)

Descripción

PULOUT-WLCPBRD-TG-500-SA-(1901-2140MM)
Módulo extraíble de cocina
VS TAL GATE
Al abrir la puerta, las cestas se extraen automáticamente del módulo
  • Módulo extraíble con altura ajustable del armazón
  • Montaje de la guía inferior del armazón sin necesidad de herramientas
  • Montaje sin herramientas de la guía y el armazón de soporte
  • 4 tipos de cestas distintos disponibles, todas ellas con posibilidad de ajuste de altura individual
  • Capacidad de carga de hasta 75 kg

1 armazón extensible, 1 soporte, 1 juego de guías, 1 set de cestas


Plazo de entrega aprox. 5 días hábiles a partir de la recepción del pedido

Número de cestas

5
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad útil mínima de instalación

504 mm
Más Información

Superficie

CR
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil mínima del armario

1901 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura útil máxima del armario

2140 mm
Más Información

Apto para la anchura del armario

500 mm
Más Información

Versión de la caja

Saphir
Más Información

Capacidad de carga de extracción

75 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

26.700 kg
Más Información

ODU

0
Más Información