Lijadora en húmedo neumática

Ref.: 07032610
Ver todas las versiones

PULIDORA AGUA WAS 80

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Sistema neumático para el pulido y lijado en húmedo. Suministrado en caja de cartón, con mangueras de aire y de agua.

- Ergonómica y de fácil manejo

- Doble regulador aire/agua Seleccionaremos con independencia las revoluciones y la cantidad de agua deseadas, permitiéndonos una perfecta adaptación al trabajo a realizar

- Racores de conexión incluidos

- Mangueras enfundadas

-1 año de garantía, contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío

Peso de la máquina

1.3 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

5000 U/min(rpm)
Más Información

Potencia de salida

435 W
Más Información

Longitud

230 mm
Más Información

Consumo de aire

113 l/min
Más Información

Vibración

2.5 m/s²
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

6 mm
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de presión acústica

78 dB
Más Información

Diámetro de la arandela

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2909.620 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

07032610

Ficha Técnica

32409938.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!