902 401 011 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PROYECTOR LED IP66 14W

Más vistas

Referencia: 0981509012
Descripción
PROYECTOR LED IP66-14W-4000K
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Descripción del producto

Características
• Alimentación: 100-240VCA 50/60 Hz
• Índice Reproducción Color: >82
• Angulo emisión: 120º
• Vida útil: 50000 horas (L70)
• Temperatura servicio: -20ºC a +50ºC
• Índice de Protección: IP66 / IK08
• Pre-cableado con manguera H05RN-F de 1,5mm2
• Ciclos ON/OFF: 30000
• Tiempo de encendido: <0,5s
• No Dimable (regulable)

Ventajas
• Alta calidad de intensidad de luz con un índice de reproducción del color >82.
• No necesita pre-calentamiento.
• 100% capacidad lumínica disponible instantáneamente.
• Luminaria de alta eficiencia energética.

Aplicaciones
• Aplicaciones de iluminación general en exterior y donde se requiera un alto grado de estanqueidad, como pe rótulos, vallas publicitarias, fachadas, instalaciones deportivas, áreas industriales, plazas de aparcamiento, etc.

Garantía
• Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento Condiciones de Garantía LED”).

Ver más

Remitente:

Destinatario:

Esta web utiliza cookies, propias y de terceros, con la finalidad de facilitar el uso de nuestra web y analizar su uso. Si continúa navegando entendemos que acepta su uso. [Más información]