900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PROYECTOR LED INDUSTRIAL ASIMÉTRICO IP65/IK07 150W 2700K

Más vistas
Referencia: 0976650223
Descripción
PROYECTOR LED INDUSTRIAL ASIMÉTRICO IP65/IK07 150W 2700K
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 3 semanas. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

  • PRODUCTO EN PROMOCIÓN
Características técnicas

Luminaria integrada para sustitución de Proyectores tradicionales de Halogenuro Metálico (HM) o Vapor de Sodio, en zonas industriales, perímetro de naves industriales y edificios monumentales, recintos deportivos pequeños tipo pista de pádel, etc.

Características:

• Carcasa: fundición de aluminio.
• Difusor: vidrio templadolimentación: 220-240 VCA 50/60Hz.
• Temp. de trabajo: -30 ºC ∼ +40 ºC
• Chip: Osram Duris S5.
• Driver: Inventronics EUM-xxxS105DG.
• Índice Reproducción Color: > 80.
• Índice de protección contra sólidos/ líquidos: IP65
• Índice de protección contra impactos mecánicos: IK07
• Factor de Potencia: PF > 0,95.
• Steps MacAdam. 3 SDCM
• Uso exterior.
• Ciclos encendidoapagado:> 100.000.
• No Dimable (regulable).
• Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).

Ventajas:
• Eficiencia neta (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W

Ver más

Remitente:
Destinatario: