Ref.: 0899435510961 6

GUANTE PROTECCION QUIMICA T10 3.1.2.

GUANTE PROTECCION QUIMICA T10 3.1.2.

Descripción

GUANTE PROTECCION QUIMICA T10 3.1.2.
Guante de protección química de neopreno y látex natural
Interior en algodón
  • 100 % impermeable

  • Excelente sensibilidad

  • Buena resistencia a ácidos diluidos y soluciones alcalinas

  • Buena resistencia mecánica

  • Proceso de fabricación sin silicona

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Sector químico

  • Sector alimentario

  • Trabajo de laboratorio

EAN

4049557927176
Más Información

Unidades de envasado

6
Más Información

UNSPSC 9.0501

46181504
Más Información

Material

Acero/corcho
Más Información

Color

Negro
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Talla

10
Más Información

Espesor de material

0.67 mm
Más Información

Estándar EN

Guantes de protección contra peligros mecánicos
Más Información

Acabado interior

Flocado
Más Información

Categoría

Alto riesgo
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información