Crema de protección solar UV 30

Ref.: 0890600150
Ver todas las versiones

PROTECTOR SOLAR CREMA SPF30, 100ML

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Protección alta contra los rayos UV-A, UV-B y UV-C naturales y artificiales.
• Nutre y protege.
• Filtro UV optimizado con recubrimiento de silicona.
• La vitamina E alisa y suaviza la piel, mientras protege el daño celular.
• Sin perfume.
• Extra waterproof.
• Mantiene la protección incluso ante excesiva sudoración o cuando se trabaja en un ambiente acuoso.
• Dermatológicamente testado.
Aplicación:
• Protege la piel en puestos de trabajo con radiación ultravioleta natural intensa y ante radiación ultravioleta artificial, por ejemplo, durante la soldadura de piezas.

Modo de empleo:
• Aplicar de manera uniforme antes de la exposición solar sobre la piel limpia y seca.
• Aplicar generosamente. No olvide aplicar protector solar en partes sensibles como orejas, cuello, nariz, pies y manos.
• Aplicar regularmente. Una nueva aplicación no prolonga el tiempo de protección si no que solo restaura el nivel de protección. Se recomienda reaplicar cada 2 horas.
• Almacenar en un lugar seco evitando la exposición directa al sol.

Nota:
La tolerancia de la piel ante la crema de protección solar UV30, ha sido cuidadosamente probada y testada. El uso de protectores solares no exime de la obligación de emplear otras medidas de protección como, por ejemplo, sombreros, camisas de manga larga, pantalones largos…

Evite la exposición al sol durante las horas centrales del día. Para aplicaciones en la industria metalúrgica que impliquen el tratamiento de superficies y trabajos de pintura, se debe utilizar un producto especialmente diseñado para los rayos UV artificiales sin recubrimiento de silicona. Este protector solar no contiene AOX.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Emulsión de aceite en agua
Más Información

Rendimiento (sistema de puntos)

4 de 5 puntos
Más Información

Contenido

100 ml
Más Información

Contenedor

Tubo
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

100 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Sin AOX

Más Información

Sin silicona

No
Más Información

Valor de pH

6,3-7,5
Más Información

Código del sistema armonizado

33049900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

113.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0890600150

Ficha Técnica

388996547.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!