Protector PU brillante

Ref.: 089230001
Ver todas las versiones

PROTECTOR-PU-EVO-BRILLANTE-GRIS-4L

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Barniz de poliuretano alifático brillante para la protección de pavimentos y impermeabilizantes

- Producto monocomponente que seca por humedad ambiental

- Forma una película dura, fuerte, contínua, elástica y con excelentes propiedades mecánicas

- Excelente adherencia sobre gran variedad de soportes

- Resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los rayos UV y a la química 100% alifático

- No amarillea, no cambia de tonalidad ni callea Ideal para dejar como capa de acabado en el sistema Sealproof EVO

- Listo al uso Pigmentado en colores para facilitar al máximo su preparación al operario

- Gran elasticidad

- Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura

- Curación incluso a bajas temperaturas y con humedad ambiental

Sin disolventes

No
Más Información

Puente de la grieta

1.4 mm
Más Información

Base química

Copolímeros acrílicos
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

4 l
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

entre 10°C y 35°C y máx. 60 % de humedad relativa
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Peso del contenido

4 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de puentear la grieta

Para espesor de capa de 2 mm
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

por cada 1 mm de espesor de capa
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Tiempo de secado

6 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

089230001

Ficha Técnica

32406213.pdf

Hoja de datos de seguridad

04161770.PDF