900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PROTECTOR PU EVO BRILLANTE

Más vistas
Descripción
PROTECTOR PU EVO BRILLANTE
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

• Barniz de poliuretano alifático brillante para la protección de pavimentos y impermeabilizantes.
• Producto monocomponente que seca por humedad ambiental.
• Forma una película dura, fuerte, contínua, elástica y con excelentes propiedades mecánicas.
• Excelente adherencia sobre gran variedad de soportes.
• Resistente a la intemperie, a temperaturas extremas, a los rayos U.V y a la química. 100% alifático.
• No amarillea, no cambia de tonalidad ni callea. Ideal para dejar como capa de acabado en el sistema Sealproof EVO.
• Listo al uso. Pigmentado en colores para facilitar al máximo su preparación al operario.
• Gran elasticidad.
• Alta resistencia a la abrasión, a la tensión y a la rotura.
• Curación incluso a bajas temperaturas y con humedad ambiental.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
089230002 PROTECT.PU EVO BRILLAN. TERRACOTA 4L Terracota 1 ud. VER
089230004 PROTECT. PU EVO BRILLANTE BLANCO 4L. BLANCO 1 ud. VER
089230001 PROTECT. PU EVO BRILLANTE GRIS 4L. GRIS 1 ud. VER
Ref Descripción Color Ud Ver