https://www.wurth.es/protector-de-visor3357PROTECTOR DE VISOR<a href="https://www.wuerth-documents.com" target=”_blank” style="color: #c00;"><b><u>Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com</u></b></a></br></br>Pantalla con una protección facial integrada, desde la parte superior de la cabeza hasta la barbilla, para una máxima protección
- Máxima seguridad con óptimo confort.
- Pantalla panorámica de calidad superior para un máxima visibilidad.
- Especial geometría en el diseño para protección desde la frente hasta la barbilla.
- Visor de policarbonato con gran campo de visión.
- Fácil sustitución del visor.
- Múltiple ajuste de inclinación del visor.
- Adaptación individual de la banda de cabeza.
- Acolchado suave de todas las partes en contacto con la cabeza.
- Compatible con uso de gafas y mascarillas.
- Dispone también de un mecanismo de bloqueo para una seguridad total.
- 2.784 posibles combinaciones de ajuste.https://cdn.wurth.es/media/catalog/product/0/8/0899101204_5.jpeg60.5instock60.560.500000https://cdn.wurth.es/media/catalog/product/0/8/0899101204_5.jpeg/Seguridad en el trabajo/Seguridad en el trabajo/Conjuntos EPI / Protección de la cabeza
Würth España - Lo mejor para los profesionalesPara consultar todos los precios Regístrese
900 901 917/L-V 8:00H - 17:00HDEVOLUCIONES GRATUITASMÁS DE 40.000 PRODUCTOSENTREGA EN 24-72 HORAS