900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN

Más vistas
Descripción
ANTIGRAVILLA BASE ACRÍLICO MEDIA CUBRICIÓN
Envío de 48h a 72h tras finalizar su pedido.
Características técnicas

Protector antigravilla monocomponente acrílico puro de alta adhesión y flexibilidad.
CARACTERÍSTICAS
• Cubrición media a base de resinas acrílicas puras.
• Resistente a la abrasión debida a la acción de los rayos UVA, agua y humedad.
• No escurre ni gotea y no hace neblina en la aplicación.
• Aplicar sobre las superficies lijadas, desengrasadas de cera, grasa y polvo.
• Muy flexible.
VENTAJAS
• Gracias a su formulación permite ser pintado después de 15 minutos (wet on wet) con Cualquier pintura de carrocería ya que seca debajo de la pintura.
• Su alta flexibilidad y adherencia permite dibujar perfectamente la forma original ya que no se estira cuando se seca.
BENEFICIOS
• Su composición permite aplicarlo en zonas de hueco de motor, interiores de maletero y taloneras.
• Es de aplicación rápida en los casos que quieras pintar encima debido a su formulación wet on wet.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
0893311 ANTIGRAVILLA HIGH COVER NEGRO 1000M NEGRO SPRAY 1 ud. VER
08933111 ANTIGRAVILLA HIGH COVER BLANCO1000M BLANCO SPRAY 1 ud. VER
08933114 ANTIGRAVILLA HIGH COVER GRIS 1000ML SPRAY 1 ud. VER
08933112 SPRAY ANTIG.HIGH COVER NEGRO 400ML SPRAY 1 ud. VER
08933113 SPRAY ANTIG.HIGH COVER BLANCO 400ML SPRAY 1 ud. VER
Ref Descripción Color Formato Ud Ver