Promociones Especiales

Promociones al que no se le aplica el cupón de descuento

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • RECAMBIO ANTENA UNIVERSAL L: 410 MM

    RECAMBIO ANTENA UNIVERSAL L: 410 MM

    Referencia: 0763410
    - Ideal para su colocación en el soporte de origen
    - Gran flexibilidad
    - Reforzada con núcleo de muelle de acero en la base
    - Cuerpo interior de cobre para asegurar la recepción de la señal
    - Filamento en espiral a lo largo de la antena, para eliminar turbulencias en la recepción
    - Disponibles en 2 longitudes
  • ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    ENROLLADOR DE CABLE DE PLÁSTICO

    Referencia: 077450 315
    Enrollador de cable de plástico para zonas secas
    - 50m de cable de plástico H05 VV-F3G de 3x1,5mm
    - 4 cajas de conexiones 16ª, 250v
    - Máximo voltaje: 250v
    - Potencia enrollado: 1100w
    - Potencia desenrollado: 3500w
    - Interruptor de temperatura automáticocontra sobrecalentamiento e interruptor de puesta en marcha
    - Nivel de protección IP20
    - Chasis robusto con centro de gravedad muy bajo dotándola de una gran estabilidad
    - Debido a su diseño, posibilidad de usar tanto en vertical como en horizontal
    - Mango ergonómico y aislado
  • ASFALTO EN FRÍO 25 KG

    ASFALTO EN FRÍO 25 KG

    Referencia: 08903508
    Asfalto en frío de uso profesional.
    - Aplicación directa desde el envase.
    - Adherente a diversos materiales: hormigón, cemento, madera, etc…
    - Muy resistente.
    - Su granulometría evita que los vehículos deslicen por acumulación de polvo en la superficie, además de favorecer el drenado de agua.
    - Mantiene sus propiedades frente a cambios de temperatura (verano-invierno) tanto durante su almacenaje como una vez aplicado.
    - No se cuartea y mantiene su adherencia una vez fraguado.
    - Fácil de manipular y compactar.
    - Transitable tras su aplicación.
    - No se pega a los neumáticos.
    - Olor muy leve.
    - No es peligroso para el medioambiente, ni es considerado desecho tóxico.
    - Se elimina como escombro.
    Aplicaciones
    - Aglomerado asfáltico negro de calidad superior y fraguado a temperatura ambiente.
    - Reparación inmediata de baches, grietas, superficies asfaltadas y deterioradas en carreteras, calles, aparcamientos, accesos…
    - Reconstrucción de zanjas de obra.
    - Reconstrucción del contorno de alcantarillas, bocas de riego, arquetas…
    - Creación de rampas de acceso y pequeños peraltes.
    - Creación de resaltes sonoros para el tráfico rodado.
    - Creación de superficies antideslizantes.
  • MANOPLA DE LIMPIEZA XXL

    MANOPLA DE LIMPIEZA XXL

    Referencia: 0899710005
    Su alta y efectiva microfibra limpia profundamente cualquier tipo de superficie
    Utililizable por ambas caras
    - Limpieza rápida
    - Larga vida útil
    - +25% de superfi cie de limpieza que otras manoplas o bayetas
    Flecos de microfi bra de 2,5 cm
    - Limpia profunda y suavemente
    Para usar en seco o húmedo
    - Gran variedad de aplicaciones, tanto en interiores como en exteriores, por ejemplo: coches, autobuses, caravanas, barcos
    - Apropiado para personas con alergias ya que no provoca polvo
  • MALETIN-ORSY-100-16COMPARTIMENTOS

    MALETIN-ORSY-100-16COMPARTIMENTOS

    Referencia: 0955150116
    - Con compartimentos interiores fijos
    - Dimensiones: 335 x 245 x 55 mm (LxAxH)
  • CAJA  DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL CON TABURETE

    CAJA DE HERRAMIENTAS UNIVERSAL CON TABURETE

    Referencia: 071593 600
    Caja multiuso con parte superior desmontable para usar a modo de taburete.
    - Elaborada en material plástico resistente
    - Resistencia del taburete: 150 Kg máx
    - Resistente a temperaturas de -20°C hasta +50°C
    - Múltiples aplicaciones y combinaciones de sencillo y rápido manejo
    - Provista de medidores para longitudes, diámetros y ángulos
    - Diversos compartimentos para herramientas, tornillos, tacos, brocas, botes de spray, etc
    - Peso en vacío: 3,8 Kg
  • TIJERAS PROFESIONAL WURTH 8

    TIJERAS PROFESIONAL WURTH 8

    Referencia: 6106400800
    - Tijera realizada en acero forjado en caliente con mango ergonómico para el uso PROFESIONAL
    - Calidad del acero: acero inoxidable AISI 420 y AISI 421
    - Fabricación mediante forja en caliente
    - Dureza de la hoja HRC 60 Rockwell y acabado de hoja brillante
    - Hoja dentada para facilitar el corte y separación
    - Mango esmaltado
    - Eje central reforzado para aplicaciones de corte severas y con posibilidad de ajustarlo en caso de obertura de las hojas
    - Mango ergonómico para su mayor comodidad en usos prolongados
    - Apto para uso alimentario
    - Apto para lavavajillas
  • CONJUNTO DE CARRACA 1/4 MINI 23 PIEZAS

    CONJUNTO DE CARRACA 1/4 MINI 23 PIEZAS

    Referencia: 096511 23
    - Salida: 1/4“ de acuerdo con las normas DIN 3126-C 63 y E 63
    - Cabeza: Extremadamente compacta con 72 dientes de paso fino y un ángulo de giro de 5°
    - Versión: cromado con mango de dos componentes, diseño delgado y con un ángulo de inclinación del mango de 10° para facilitar el uso
    - Construcción robusta y resistente para un alto rendimiento: par de apriete hasta 40 Nm
  • TIJERAS DE PODA MANUAL

    TIJERAS DE PODA MANUAL

    Referencia: 071404 010
    - Mango fabricado en material plástico bicomponente, proporciona una excelente combinación de ligereza y robustez
    - Cuchilla de acero SK5 y muelles de acero al carbono ambos de alta resistencia
    - Cuchilla antiadherente, que ofrece un corte listo y preciso
    - Empuñadora confortable
    - Unido a su diseño ergonómico y a su calidad de corte, ofrece unas óptimas prestaciones en trabajos de poda profesional y jardinería
    - El corte debe realizarse con una inclinación de 45º No muy cerca del brote
    - Máximo ø de corte de 25 mm
    - Un buen cuidado de la tijera asegurará una vida útil más prolongada
    - Mantener las cuchillas limpias y engrasadas con regularidad
  • TIJERA DE PODA DE DOS MANOS T2W-40 HOJAS PASANTES 40 CM

    TIJERA DE PODA DE DOS MANOS T2W-40 HOJAS PASANTES 40 CM

    Referencia: 6005002010
    - Hojas de corte de acero templado de alta calidad
    - Mangos en aluminio fundido
    - Tornillo central con contratuerca para evitar el aflojamiento entre hoja y contrahoja
    - Incluye bulones y tornillos con tratamientos adicional termoquímico
    - Tijera muy ligera y efectiva
    - Asegura un corte limpio y evita daños en las ramas
    - Se recomienda para árboles en crecimiento o partes involucradas en el rebrote
    - Recambios disponibles
  • CONJUNTO CARRACA DE 1/2 Y 1/4 56 PIEZAS

    CONJUNTO CARRACA DE 1/2 Y 1/4 56 PIEZAS

    Referencia: 096517 56
    - Material de sujeción: espuma dura para su mejor fijación.
    - Contenido: 56 piezas
    1/4”
    1 carraca
    1 prolongador de 100 mm
    1 prolongador de 150mm
    1 articulación
    1 destornillador Zebra
    1 portabit rápido
    12 vasos: SW4;5;5,5;6;7;8;9;10;11;12;13;14
    15 puntas: - Philips: H1,H2,H3
    - Allen: SW3,4,5,6
    - Torx: T10,15,20,25,27,30,40
    - Planas: 0,8x5,5
    1/2”
    1 carraca
    1 articulación
    1 prolongador de 125mm
    1 prolongador de 250mm
    19 vasos: SW10;11;12;13;14;15;16;17;18;
    19;20;21;22;24;26;28;30;32mm
  • PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 50GR

    PEGAMENTO SUPER RÁPIDO 50GR

    Referencia: 0893090
    - Adhesivo de cianocrilato de 1 componente, transparente, para adherir piezas de metal, caucho y plástico
    - Cierre especial patentado
    - Posibilidad de manejar el envase con una sola mano
    - Dosificación precisa del pegamento
    - Evita que la zona de aplicación se selle
    - En segundos, los materiales quedan adheridos entre sí
    - Posibilidad de mecanizar inmediatamente las piezas adheridas
    - Logra reconstrucciones sencillas sin medios de fijación adicionales
    - El endurecimiento se alcanza sin necesidad de temperaturas elevadas
    - Sin disolventes
    - Apto para reparaciones rápidas
  • LUBRICANTE SPRAY MULTILUBE 400ML

    LUBRICANTE SPRAY MULTILUBE 400ML

    Referencia: 089305540
    Aceite lubricante en spray 5 en 1, producto de uso universal para cinco áreas diferentes de uso.
    Excelentes propiedades de limpieza.
    - Rápida penetración en el óxido y en la corrosión.
    Lubricante: muy buenas propiedades de lubricación.
    - Reduce la fricción y el desgaste.
    - Remedio a crujidos y chirridos.
    Protector frente a la corrosión.
    - Una fina película viscosa protectora previene de la humedad, penetrando incluso en las zonas mas pequeñas.
    Libre de resinas, ácidos y siliconas.
    - No ataca gomas, pinturas ni plásticos.
    - Sin problemas para los repintados.
    Spray de contacto.
    - Mejora la conductividad eléctrica en problemas producidos por el agua y la humedad.
  • LIMPIADOR Y PROTECTOR DE SALPICADEROS 500 ML

    LIMPIADOR Y PROTECTOR DE SALPICADEROS 500 ML

    Referencia: 08934731
    Limpiador de salpicaderos para la limpieza y el cuidado del interior del vehículo con acabado satinado y aroma a frutas.
    Con cera de Carnauba y aceite de Jojoba de alta calidad
    - Revive los colores dejando una fina capa sedosa de protección sobre los plásticos
    - Los componentes sintéticos se mantienen elásticos, previniendo ruidos y chirridos
    Suave formulación
    - No afecta a los interruptores o pulsadores del salpicadero
    Protección contra la contaminación
    - Protección contra el envejecimiento de los plásticos
    - Previene el blanqueo del plástico por el efecto de los rayos solares en las zonas donde se aplica el producto
    Antiestático
    - Elimina la necesidad de estar continuamente quitando el polvo
    No contiene fosfatos ni disolventes orgánicos
    Libre de AOX
    Se separa rápidamente de las aguas residuales de acuerdo con la normativa ecológica B 5105
    Biodegradable >95%
    Valor de pH: 8.2
  • ESPUMA ACTIVA PARA LIMPIEZA INTERIOR AKTIV CLEAN 500ML

    ESPUMA ACTIVA PARA LIMPIEZA INTERIOR AKTIV CLEAN 500ML

    Referencia: 0893472
    Espuma activa para la limpieza del interior del vehículo, con aroma a frutas.
    Espuma activa micro-fina.
    - La espuma permanece en la superficie arrastrando la suciedad gracias a la formacción de espuma.
    - Alto poder de disolución de la suciedad.
    - No moja la tapicería, evitando largos periodos de secado.
    Respetuoso con el material.
    - Adecuado para todo tipo de materiales interiores del vehículo, incluso las juntas del airbag del acompañante no se ven afectadas.
    Económico.
    - 500 ml de Aktiv-Clean son equivalentes a 10 litros de líquido limpiador.
    No contiene disolventes orgánicos.
    - Apto para el uso diario.
    - Respetuoso con el medioambiente.
    - No requiere ninguna identificación de sustancia peligrosa.
  • LIMPIADOR INTENSIVO DE LLANTAS Y TAPACUBOS 1L

    LIMPIADOR INTENSIVO DE LLANTAS Y TAPACUBOS 1L

    Referencia: 0893476
    - Para la limpieza de todo tipo de llantas y tapacubos de plástico
    - Excepcional poder de limpieza gracias a su fórmula en gel
    - No gotea
    - El producto tiene un efecto óptimo
    - Limpia suciedades tan adheridas como: polvo de los frenos, alquitrán y suciedad propia de la carretera
    - Especialmente indicado para la limpieza de llantas de aleación de aluminio lacadas y de acero
    - No ataca el caucho ni daña la pintura
    - Puede actuar durante largo tiempo
    - Olor agradable
    - Biodegradable
    - PH 12 en estado concentrado
    - Libre de AOX y de silicona
    APLICACIONES:
    - Para la fácil limpieza de todo tipo de llantas, acero, pintadas, acero inoxidable y tapacubos de plástico
  • BOLSA-DEPORTE-NEGRO

    BOLSA-DEPORTE-NEGRO

    Referencia: M485035999
    MU-BOLSA DEPORTE NEGRO

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente