900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Promo Lubricantes Mantenimiento

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ANTIGRIPANTE CU 800 SPRAY 300ML

    ANTIGRIPANTE CU 800 SPRAY 300ML

    Referencia: 0893800
    Pasta de cobre adhesiva resistente a altas temperaturas y presiones, para lubricar, desmontar y proteger frente a la corrosión.
    - Impide el agarrotamiento por combustión el gripado, la soldadura en frío, el desgaste, la corrosión, la oxidación
    - Resistente a temperaturas de hasta 800°C
    - Resistente a lejías y ácidos
    - Extremadamente adhesivo
  • SILICONA EN SPRAY COBRA 500ML

    SILICONA EN SPRAY COBRA 500ML

    Referencia: 0893221888
    Protege, cuida, embellece, lubrica y aísla plásticos, caucho y superficies pintadas
    Características
    - Previene y evita las grietas, el envejecimiento o el endurecimiento de dife rentes elementos de plástico y gomas.
    - Sobre superficies pintadas forma una película transparente que evita la adhesión del polvo y suciedad, facilitando la limpieza posterior.
    - Crea una película entre las superficies evitando la acumulación de suciedad.
    - Bajo olor e incoloro.
    - Antiestático.
    - Resistente a la corrosión.
    - No es corrosivo ni reactivo.
    - Temperatura de aplicación -5 hasta +40º C.
    - Resistencia a la temperatura - 40º C hasta +200º C.
    - Actúa como agente de desmoldeo.
    Ventajas
    - Lubrica de manera eficaz ofreciendo un deslizamiento suave de rieles de techos corredizos, asientos, ventanillas eléctricas, puertas correderas y recogedores de cinturones de seguridad.
    - Es un agente conservador sin aceite mineral ni grasa.
    Beneficios
    - No mancha las superficies ni las deteriora.
    - Fácil y cómodo de aplicar incluso en zonas de difícil acceso.
    - Conserva piezas de goma, plástico y metal, hidratando y protegiendo las piezas de goma contra el envejecimiento prematuro, congelamiento y adhesión.
    - Facilita el deslizamiento entre piezas.
    - No deja residuos aceitosos ni grasientos.
  • GRASA LÍQUIDA HHS5000 COBRA 500ML

    GRASA LÍQUIDA HHS5000 COBRA 500ML

    Referencia: 0893106388
    Grasa líquida de altas prestaciones de base sintética con PTFE
    Características
    - Grasa lubricante para zonas de engrase de baja tolerancia y sometidas a una alta temperatura de trabajo.
    - Fabricada con aceite base sintético de baja viscosidad y altas prestaciones.
    - Formulada con aceite sintético que protege la zona engrasada contra la corrosión y el desgaste.
    - Compatible con cadenas O-Ring y X-Ring.
    - Alta resistencia a ácidos y productos alcalinos, así como salpicaduras de agua salada.
    - Libre de silicona, resinas y ácidos.
    Ventajas
    - Excelente comportamiento contra el rozamiento continuo.
    - Gracias a su alta capilaridad penetra incluso en zonas de muy baja tolerancia.
    Beneficios
    - Ideal para zonas de mantenimiento “limpio”.
    - Se puede utilizar como grasa universal de altas prestaciones en la mayoría de aplicaciones de mantenimiento.
  • MULTILUBE 4 EN 1 COBRA 400ML

    MULTILUBE 4 EN 1 COBRA 400ML

    Referencia: 0893055400
    Aceite lubricante multiuso 5 en 1.
    Características
    - Lubrica, afloja, protege, limpia y elimina la humedad, todo en un mismo producto.
    - Excelentes propiedades de limpieza.
    - Muy buenas propiedades de lubricación.
    - Protector frente a la corrosión.
    - Spray conductor para contactos eléctricos.
    Ventajas
    - Rápida penetración en el óxido y la corrosión.
    - Reduce la fricción y el desgaste.
    - No ataca gomas, pinturas ni plásticos.
    - No afecta a los repintados.
    - Mejora la conductividad eléctrica en problemas producidos por el agua y la humedad.
    Beneficios
    - Un solo producto para múltiples aplicaciones.
    - Libre de resinas, ácidos y siliconas.
  • ROST PROTECTOR 300 ML

    ROST PROTECTOR 300 ML

    Referencia: 089315
    Lubricante en spray para la protección contra la corrosión.
    Aceite líquido en spray con persistencia excepcional en la superficie tratada.
    - Permanece inalterable en condiciones adversas. Protege incluso zonas de difícil acceso.
    - Detiene estados avanzados de oxidación.
    Muy buena compatibilidad con casi todos los materiales, como por ejemplo superficies pintadas, metales, y plásticos.
    - Múltiples aplicaciones.
    Deja una película protectora duradera.
    - Evita la penetración de líquidos en las zonas tratadas.
    Alto rendimiento.
    - Ahorro de tiempo y dinero.
    Excepcional estabilidad frente al agua de mar según norma DIN 50021 y ASTM B117.
    - Óptima protección incluso en las condiciones más difíciles.
  • GRASA DE LITIO W DIMOLIB 190 LATA 5KG

    GRASA DE LITIO W DIMOLIB 190 LATA 5KG

    Referencia: 089040145
    Grasa lítica multiusos negra con bisulfuro de molibdeno.
    Grasa lítica de excelente resistencia y estabilidad mecánica.
    - Mantiene sus propiedades y comportamiento con el tiempo.
    - Ahorro en el tiempo invertido en la lubricación de maquinaria.
    - Ahorro de lubricante.
    Tenaz al escurrido.
    - Fácil manipulación a temperatura ambiente.
    Buenas cualidades protectivas.
    - Aumenta la protección contra el polvo.
    Insoluble al agua.
    - Mayor persistencia y protección contra la humedad.
    Aditivos de extrema presión y bisulfuro de molibdeno (MoS2).
    - Resistencia al rozamiento, fricción y desgaste de piezas.
    - Alarga los tiempos entre engrases
  • GRASA MULTIUSO ll 400GR

    GRASA MULTIUSO ll 400GR

    Referencia: 08938711
    Grasa Multiuso II. Grasa lubricante a base de litio, con MoS² y aditivos EP, resistente a altas presiones.
    - Grasa con aditivo de extrema presión.
    - Contiene bisulfuro de molibdeno.
    - Para deslizamientos fuertemente cargados.
    - Excelente resistencia mecánica.
    - Excelentes propiedades antidesgaste.
    - Repele muy bien el polvo, la suciedad y el agua.
    - Disponible en práctico cartucho “pull-off”.
  • GRASA MULTIUSO I 400GR

    GRASA MULTIUSO I 400GR

    Referencia: 08938701
    Grasa Multiuso I. Grasa lubricante a base de litio, basada en aceite mineral
    - Muy resistente al calor y frío.
    - Adherente e insoluble al agua.
    - Protege contra la corrosión y el desgaste.
    - Disponible en práctico cartucho “pull-off”.
  • ANTIGRIPANTE AL 1100 EN SPRAY 300ML

    ANTIGRIPANTE AL 1100 EN SPRAY 300ML

    Referencia: 08931100
    - Lubricante Anti-Seize de altas prestaciones
    - Evita eficazmente el agarrotamiento
    - Termorresistente desde -40°C hasta +1100°C
    - Protege las piezas metálicas sujetas a condiciones extremas de temperatura
    - Gran adhesividad y resistencia
    - Conserva las roscas y piezas para reutilización, evitando los daños de deterioro y roturas
    - Resistente contra agua, lejías y ácidos
    - Libre de silicona y AOX
    Aplicaciones
    - Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes
    - Como en articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas, rodamientos, etc
  • BOLTEX 300ML

    BOLTEX 300ML

    Referencia: 0893250300
    Para aflojar pernos y tornillos extremadamente agarrotados con fórmula de micro-fluido KENA® de máxima penetración y eliminación de óxido.
    Características:
    • Disuelve el óxido de la superficie,permitiendo el desbloqueo de las piezas y penetrando en su interior.
    • Gracias a su potente efecto capilar escala la rosca incluso en posición invertida.
    • Contiene microfluido de KENA® de alta penetración y eliminación de óxido.
    • De evaporación lenta para asegurar la máxima penetración dentro de la unión roscada.
    Ventajas:
    • Afloja uniones agarrotadas de un modo rápido.
    • Su acción ultra penetrante permite desbloquear, aflojar y liberar cualquier mecanismo de rotación,piezas oxidadas,bloqueadas o sucias, incluso varias horas después de su uso.
    Beneficios:
    • Elimina con éxito los depósitos de óxido.
    • Apto para uso en maquinaria de obra pública, construcción, camiones,vehículos, industria naval y agricultura.
    • Es tres veces más efectivo gracias a su microfluido de última generación.
    Modo de empleo:
    1. Aplicar sobre los componentes a aflojar.
    2. Dejar actuar unos minutos. En caso de uniones con mucho óxido, dejar actuar durante 5’ o 10’.
    3. Se puede aplicar en superficies para eliminar el óxido con ayuda de un cepillo de púas en el caso de una superficie porosa o rugosa.
    4. Eliminar los restos de suciedad con un paño limpio, seco y que no deje residuo.
    5. Repetir la operación si es necesario.

10 artículo(s)

Establecer dirección descendente