900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PROFI 3 ARNÉS ANTICAÍDA ROJO/GRIS XXL

Más vistas
Referencia: 0899032068
Descripción
DDU PROFI3 ARNES XXL EN 358/361
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana. ESTE PRODUCTO NO ADMITE DEVOLUCIONES.

Disponibilidad: En existencias

Características técnicas

Obtener PDF Declaración de Conformidad: www.wuerth-documents.com

- Arnés para cubrir los riesgos básicos de trabajos en alturas de más de 2 metros
- Certificado Riesgos Irreversibles EPI Cat III SEGÚN EN 358 y EN 361
Características
- Ojal de captura posterior de acuerdo con la Norma EN361
- 2 puntos de anclaje esternal de acuerdo con la Norma EN361
- 2 puntos de anclaje dorsal de acuerdo con la Norma EN358
- Ajuste óptimo de la hebilla del cinturón y del cinturón de sujeción
- Probado y aprobado hasta 125kg
- Talla estándar ajustable
- Compuesto de dos colores, rojo en la parte superior y gris en la inferior
- Forma ergonómica
- 10 años de vida útil Es obligatorio su revisión anual después del primer uso
- Etiqueta informativa protegida con gancho y bucle
• Es obligatoria la revisión anual de los dispositivos contra caídas después del primer uso según punto. Würth España pone a disposición de sus clientes su servicio de revisiones.

Ver más

Remitente:
Destinatario: