900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Cargadores sin Cable e-WÜBOX

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 7,4KW

    CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 7,4KW

    Referencia: 0510650610
    Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con base.

    Características:
    • Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW.
    • Modo de carga 3.
    • Base con toma tipo 2 para cable de carga.
    • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
    • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
    • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
    • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A)
    • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
    • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
    • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
    • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22,IEC 60950-1, IEC 60950-22.

    Ventajas:
    • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
    • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
    • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

    Beneficios:
    • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
    • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

    Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga,supervisión o asignación de costes a los usuarios.
    • Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.
    • Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.
    • Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.
  • CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 22KW

    CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 22KW

    Referencia: 0510650620
    Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con base.

    Características:
    • Potencia nominal de carga máxima de 22 kW.
    • Modo de carga 3.
    • Base con toma tipo 2 para cable de carga.
    • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
    • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
    • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
    • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A).
    • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
    • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
    • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
    • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22,IEC 60950-1, IEC 60950-22.

    Ventajas:
    • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
    • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
    • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

    Beneficios:
    • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
    • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

    Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.
    • Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.
    • Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.
    • Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.

2 artículo(s)

Establecer dirección descendente