900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

Productos Relacionados Cargadores e-WÜBOX

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente
  • ENROLLADOR DE CABLE DE CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

    ENROLLADOR DE CABLE DE CARGA VEHÍCULO ELÉCTRICO

    Referencia: 0510650100
    Enrollador de cable de carga de vehículo eléctrico.

    Características
    • Para cable con conector Tipo 2.
    • Capacidad para un cable monofásico de hasta 10 metros y trifásico de hasta 7 metros.
    • Compacto.
    • Fabricado en plástico muy robusto.
    • Equipa bloqueo de giro.
    • Tiras de velcro en la base.

    Ventajas
    • Mantiene el lugar de almacenamiento del cable ordenado.
    • Reduce el espacio necesario para el almacenaje del cable.
    • Protección óptima del cable de carga aumentando así la vida útil del cable de carga.
    • Se puede sujetar la base a cualquier superficie.

    Beneficios
    • Mayor durabilidad del cable.
    • Manos libres de suciedad, ya que solo hay contacto con el enchufe
  • TARJETA IDENTIFICACIÓN RFID E-WÜBOX

    TARJETA IDENTIFICACIÓN RFID E-WÜBOX

    Referencia: 0510650990
    Tarjeta RFID de usuario para la autorización de carga para el cargador de vehículo eléctrico e-Wübox.
    Características:
    • Permite aumentar el número de usuarios con acceso a carga (20 tarjetas de usuario como máximo) o en caso de pérdida de tarjeta.
    • Cada tarjeta de usuario adicional debe registrarse utilizando la tarjeta RFID maestra (exclusiva para cada cargador).
  • MEDIDOR DE ENERGÍA MID METER 230 VAC

    MEDIDOR DE ENERGÍA MID METER 230 VAC

    Referencia: 9501010043
    Medidor de energía MID para la optimización de potencia para cargador e-Wübox.
    • El dispositivo se encarga de medir el consumo total de la instalación para destinar la potencia disponible para la carga del VE, evitando posibles disparos de los sistemas de protección por sobreconsumo.
    • Certificado conforme con la directiva MID.
    • Indicación del flujo de energía mediante LED rojo (parpadeo) en panel frontal.
    • Equipado con pantalla LCD 7 dígitos con la lectura de la potencia.
    • Indicación de energía reactiva.
    • Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU.
    • Conforme EN 50470-1/3.
    Instalación:
    • Para montaje en carril DIN
    • Debe ser instalado entre el interruptor automático principal y la bifurcación de los circuitos de consumo existente.
    • Conexión entre medidor (terminales A/B esquema) y cargador e-Wübox mediante cable STP (par trenzado blindado) con una longitud máxima de 300 m.
  • MEDIDOR DE ENERGÍA MID METER 400 VAC

    MEDIDOR DE ENERGÍA MID METER 400 VAC

    Referencia: 9501010042
    Medidor de energía MID para la optimización de potencia para cargador e-Wübox.
    • El dispositivo se encarga de medir el consumo total de la instalación para destinar la potencia disponible para la carga del VE, evitando posibles disparos de los sistemas de protección por sobreconsumo.
    • Certificado conforme con la directiva MID.
    • Indicación del flujo de energía mediante LED rojo (parpadeo) en panel frontal.
    • Equipado con pantalla LCD 7 dígitos con la lectura de la potencia.
    • Indicación de energía reactiva.
    • Interfaz RS485 con protocolo Modbus RTU.
    • Conforme EN 50470-1/3.
    Instalación:
    • Para montaje en carril DIN
    • Debe ser instalado entre el interruptor automático principal y la bifurcación de los circuitos de consumo existente.
    • Conexión entre medidor (terminales A/B esquema) y cargador e-Wübox mediante cable STP (par trenzado blindado) con una longitud máxima de 300 m.
  • SOPORTE PIE CARGADOR E-WÜBOX

    SOPORTE PIE CARGADOR E-WÜBOX

    Referencia: 0510650995
    Soporte de pie para instalación del cargador de vehículo eléctrico e-Wübox.

    Características:
    • Diseño robusto y elegante en color negro.
    • Permite instalar 1 o 2 cargadores e-Wübox en situaciones donde no es posible la instalación en pared.
    • Necesario en situaciones donde la acometida eléctrica hasta el punto de carga va de manera subterránea.
    • Los pernos de anclaje en la base quedan ocultos por medio de una pieza metálica en forma piramidal.
    • Tornillería incluida.
  • TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TOROIDAL

    TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TOROIDAL

    Referencia: 9501010515
    Sensor toroidal para la optimización de potencia para cargador e-Wübox.
    • El dispositivo se encarga de medir el consumo total de la instalación para destinar la potencia disponible para la carga del VE, evitando posibles disparos de los sistemas de protección por sobreconsumo.
    • Se requiere de un transformador de corriente por cada fase.
    • Debe ser instalado entre el interruptor automático principal y la bifurcación de los circuitos de consumo existente.
    • Conexión entre el transformador de corriente y el cargador e-Wübox con una longitud máxima de 50 m.
  • CARGADOR PORTÁTIL VEHÍCULO ELÉCTRICO JUICE

    CARGADOR PORTÁTIL VEHÍCULO ELÉCTRICO JUICE

    Referencia: 9501007664
    Compacto cargador para vehículo eléctrico con toma de carga Tipo 2
    Características
    • Puerto de carga Tipo 2.
    • Longitud del conjunto de 5 m aprox.
    • Diseño modular.
    • Construcción compacta y resistente.
    • Maletín de transporte.
    • Protecciones eléctricas y electrónicas.
    • Carga monofásica y trifásica.
    • Protección IP67.
    Ventajas
    • Compatibilidad con la gran mayoría de los protocolos y ciclos de carga de vehículos eléctricos que equipan el puerto Tipo 2.
    • Gran adaptabilidad a las necesidades personales del usuario.
    • Carcasa resistente de metal.
    • Protección eléctrica para el cargador, la red eléctrica y el vehículo eléctrico.
    • Modos de carga 2 y 3.
    • Posibilidad de cargar el coche en el aire libre.
    Beneficios
    • Tiempos de cargas reducidos.
    • Alta durabilidad debido a las protecciones de carcasa, cables y electrónica.
    • Carga del vehículo independientemente de las condiciones climáticas.
  • CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 32A 7,5M

    CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 32A 7,5M

    Referencia: 0510650237
    Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2
    Características
    • Cables con recubrimiento de goma roja.
    • Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.
    • Carga hasta en modo 3.
    • Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.
    • Correa de sujeción de Velcro.
    • Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.
    Ventajas
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.
    • El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.
    • La correa facilita su almacenamiento.
    • Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.
    Beneficios
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.
    • Conector ligero y especialmente ergonómico.
    • Mejor protección del cable gracias a cinta de velcro para atar y colgar.
  • CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 20A 4M

    CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 20A 4M

    Referencia: 0510650224
    Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2
    Características
    • Cables con recubrimiento de goma roja.
    • Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.
    • Carga hasta en modo 3.
    • Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.
    • Correa de sujeción de Velcro.
    • Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.
    Ventajas
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.
    • El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.
    • La correa facilita su almacenamiento.
    • Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.
    Beneficios
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.
    • Conector ligero y especialmente ergonómico.
    • Mejor protección del cable gracias a cinta de velcro para atar y colgar.
  • CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 20A 5M

    CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 20A 5M

    Referencia: 0510650225
    Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2
    Características
    • Cables con recubrimiento de goma roja.
    • Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.
    • Carga hasta en modo 3.
    • Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.
    • Correa de sujeción de Velcro.
    • Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.
    Ventajas
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.
    • El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.
    • La correa facilita su almacenamiento.
    • Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.
    Beneficios
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.
    • Conector ligero y especialmente ergonómico.
    • Mejor protección del cable gracias a cinta de velcro para atar y colgar.
  • CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 20A 7,5M

    CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 20A 7,5M

    Referencia: 0510650227
    Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2
    Características
    • Cables con recubrimiento de goma roja.
    • Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.
    • Carga hasta en modo 3.
    • Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.
    • Correa de sujeción de Velcro.
    • Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.
    Ventajas
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.
    • El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.
    • La correa facilita su almacenamiento.
    • Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.
    Beneficios
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.
    • Conector ligero y especialmente ergonómico.
    • Mejor protección del cable gracias a cinta de velcro para atar y colgar.
  • CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 32A 4M

    CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 32A 4M

    Referencia: 0510650234
    Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2
    Características
    • Cables con recubrimiento de goma roja.
    • Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.
    • Carga hasta en modo 3.
    • Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.
    • Correa de sujeción de Velcro.
    • Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.
    Ventajas
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.
    • El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.
    • La correa facilita su almacenamiento.
    • Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.
    Beneficios
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.
    • Conector ligero y especialmente ergonómico.
    • Mejor protección del cable gracias a cinta de velcro para atar y colgar.
  • CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 32A 5M

    CABLES DE CARGA TIPO 2 PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 32A 5M

    Referencia: 0510650235
    Cable de carga para vehículos eléctricos o híbridos T2/T2

    Características
    • Cables con recubrimiento de goma roja.
    • Conectores negros Tipo 2 recubiertos de goma.
    • Carga hasta en modo 3.
    • Tapón de goma en el conector del lado del vehículo.
    • Correa de sujeción de Velcro.
    • Cumple con los estándares IEC 62196-1 e IEC 62196-2.

    Ventajas
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • Permite cargar a la máxima potencia disponible hasta modo 3.
    • El tapón protege el cable y el puerto de carga del vehículo de la suciedad.
    • La correa facilita su almacenamiento.
    • Cable suave y flexible incluso en climas muy fríos.

    Beneficios
    • Carga cualquier vehículo que equipe un puerto de carga Tipo 2.
    • No se raya la pintura del vehículo gracias a la tapa protectora con correa de sujeción ajustable.
    • Conector ligero y especialmente ergonómico.
    • Mejor protección del cable gracias a cinta de velcro para atar y colgar.
  • CARGADOR E-WÜBOX BASIC CON CABLE 22KW

    CARGADOR E-WÜBOX BASIC CON CABLE 22KW

    Referencia: 0510650621
    Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con cable integrado.

    Características:
    • Potencia nominal de carga máxima de 22 kW.
    • Modo de carga 3.
    • Cable conectado tipo 2 de 5m enrollado alrededor del cargador.
    • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
    • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
    • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
    • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A).
    • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
    • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
    • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
    • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22,IEC 60950-1, IEC 60950-22.

    Ventajas:
    • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
    • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
    • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

    Beneficios:
    • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
    • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

    Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.
    • Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.
    • Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.
    • Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.
  • CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 22KW

    CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 22KW

    Referencia: 0510650620
    Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con base.

    Características:
    • Potencia nominal de carga máxima de 22 kW.
    • Modo de carga 3.
    • Base con toma tipo 2 para cable de carga.
    • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
    • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
    • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
    • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A).
    • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
    • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
    • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
    • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22,IEC 60950-1, IEC 60950-22.

    Ventajas:
    • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
    • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
    • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

    Beneficios:
    • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
    • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

    Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.
    • Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.
    • Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.
    • Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.
  • CARGADOR E-WÜBOX BASIC CON CABLE 7,4KW

    CARGADOR E-WÜBOX BASIC CON CABLE 7,4KW

    Referencia: 0510650611
    Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con cable integrado.

    Características:
    • Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW.
    • Modo de carga 3.
    • Cable conectado tipo 2 de 5m enrollado alrededor del cargador.
    • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
    • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
    • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
    • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A)
    • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
    • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
    • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
    • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22,IEC 60950-1, IEC 60950-22.

    Ventajas:
    • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
    • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
    • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

    Beneficios:
    • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
    • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

    Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga, supervisión o asignación de costes a los usuarios.
    • Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.
    • Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.
    • Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.
  • CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 7,4KW

    CARGADOR E-WÜBOX BASIC SIN CABLE 7,4KW

    Referencia: 0510650610
    Cargador para vehículo eléctrico e-Wübox Basic con base.

    Características:
    • Potencia nominal de carga máxima de 7,4 kW.
    • Modo de carga 3.
    • Base con toma tipo 2 para cable de carga.
    • Indicación luminosa del estado de carga mediante círculo LED RGB.
    • Sensor de corriente de fugas CC 6mA integrado.
    • Instalación en pared o mediante soporte de suelo (tornillería incluida).
    • Ajuste permanente de la intensidad de carga máxima (rango 10 – 32A)
    • Autorización de carga mediante tarjeta RFID (función desactivable). 1 tarjeta master y 2 tarjetas de usuario entregadas.
    • Funcionalidad de entrada activada desde exterior (activación remota de la carga).
    • Posibilidad de realizar balanceo de potencia según consumo mediante medidor MID externo o transformador de corriente externo (ver tabla accesorios compatibles).
    • Conforme a certificaciones CE, EV Ready, IEC 61851-1, IEC 61851-22,IEC 60950-1, IEC 60950-22.

    Ventajas:
    • Adecuado para uso interior y exterior gracias a su diseño robusto.
    • Muy polivalente en cuanto a la posibilidad de usos gracias al control de acceso mediante RFID.
    • Detección de fugas de CC de 6mA integrado, evitando tener que instalar un diferencial Tipo B.

    Beneficios:
    • El balanceo de potencia permite limitar la potencia entregada al cargador en base a la disponible en todo momento, evitando tener que aumentar la potencia contratada.
    • Posibilidad de integración de la estación de carga a sistemas de automatización de aparcamientos, interruptores de tiempo o de teclas externas, inversores fotovoltaicos, etc.

    Aplicaciones que no requieran de necesidades de gestión de los equipos de carga,supervisión o asignación de costes a los usuarios.
    • Hogares: Viviendas unifamiliares y parkings comunitarios.
    • Parkings privados de empresas o aparcamientos empresariales.
    • Parkings semipúblicos cubiertos y hoteles.

17 artículo(s)

Establecer dirección descendente