Material |
BRS |
Superficie |
E2J |
Rosca de conexión (después de la reducción) |
M12 x 1,5 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
6.0 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
200 °C |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Rosca de conexión |
M16 x 1,5 |
Diámetro exterior |
20.0 mm |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
74199990990 |
Peso del producto (por artículo) |
7.225 g |
Altura |
8.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967781612 |