Ref.: 071452 320961 1

ABZI-KUGGLK-UNI-D40MM

DDU-EXTRACTOR DIRECCION 40X70X200

Descripción

ABZI-KUGGLK-UNI-D40MM

EAN

4050382031495
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

27111712
Más Información

UNSPSC 9.0501

27111712
Más Información

Profundidad de sujeción

70 mm
Más Información

Longitud del husillo

135 mm
Más Información

Ancho de fijación externa

40 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

Diámetro nominal de 24 x 1,5 mm
Más Información