Material |
ST |
Tamaño |
5 |
Adecuado para |
Macho de roscar M16 - M20 |
Código del sistema armonizado |
82051000000 |
Peso del producto (por artículo) |
368.000 g |
Diámetro interno |
45 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07144215 |