Material |
BRS |
Diámetro de la conexión de manguera |
9 mm |
Longitud |
52 mm |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
13.899 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
069979 |