Conexión roscada neumática

Ref.: 06994914
Ver todas las versiones

CONEXION FIJA 1/4"EXT.DIA.INT.9MM

Descripción

TUEL-GWD-DL-MS-SW17-G1/4ZO-9MM

Material

BRS
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diámetro de la conexión de manguera

9 mm
Más Información

Longitud

39 mm
Más Información

Presión máxima

35 bar
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Capacidad de flujo

1000 l/min
Más Información

Conexión de aire comprimido

G 1/4 pulgadas ET
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.600 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

06994914