900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PRISIONERO CON PIN ACERO INOXDIDABLE

Más vistas
Descripción
PRISIONERO CON PIN ACERO INOXDIDABLE
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana.
Características técnicas

- Material del manguito: Acero inoxidable.
- Material del pin: Acero inoxidable.
- Material del resorte: Acero inoxidable.
- Cumple con la directiva ROHS: Si.
Nota
Hay dos versiones diferentes: Fuerza de resorte normal y fuerza de resorte reforzada. Más información sobre fuerzas de resorte en las especificaciones técnicas.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
5099201306 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX PIN A1 REFORZADO M6X20 10 uds. VER
5099201208 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX CON PIN M8X22 10 uds. VER
5099201308 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX PIN A1 REFORZADO M8X22 10 uds. VER
5099201210 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX CON PIN M10X22 5 uds. VER
5099201310 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX PIN A1 REFORZADO M10X22 5 uds. VER
5099201212 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX CON PIN M12X28 5 uds. VER
5099201312 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX PIN A1 REFORZADO M12X28 5 uds. VER
5099201216 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX CON PIN M16X32 5 uds. VER
5099201204 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX CON PIN M4X15 10 uds. VER
5099201205 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX CON PIN M5X18 10 uds. VER
5099201206 DDU ÉMBOLO DE RESORTE INOX CON PIN M6X20 10 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver