900 901 917 / L-V 8:00H - 17:00H DEVOLUCIONES GRATUITAS MÁS DE 40.000 PRODUCTOS ENTREGA EN 24-72 HORAS

PRISIONERO CON PIN

Más vistas
Descripción
PRISIONERO CON PIN
El tiempo de entrega de este producto puede demorarse 1 semana.
Características técnicas

- Material del manguito: Acero.
- Material del pin: POM (Polioximetileno).
- Material del resorte: Acero.
- Cumple con la directiva ROHS: Si.

Ver más

Remitente:
Destinatario:
5099101410 DDU ÉMBOLO DE RESORTE CON PIN 5.8 M10X22 10 uds. VER
5099101412 DDU ÉMBOLO DE RESORTE CON PIN 5.8 M12X28 10 uds. VER
5099101416 DDU ÉMBOLO DE RESORTE CON PIN 5.8 M16X32 10 uds. VER
5099101404 DDU ÉMBOLO DE RESORTE CON PIN 5.8 M4X15 25 uds. VER
5099101405 DDU ÉMBOLO DE RESORTE CON PIN 5.8 M5X18 25 uds. VER
5099101406 DDU ÉMBOLO DE RESORTE CON PIN 5.8 M6X20 25 uds. VER
5099101408 DDU ÉMBOLO DE RESORTE CON PIN 5.8 M8X22 10 uds. VER
Ref Descripción Ud Ver