Superficie |
BZP |
Longitud del carril |
2 m |
Longitud |
20 m |
Número de barras |
10 Uds |
Orificio pretroquelado |
11 x 7,2 mm |
Anchura de la ranura |
16 mm |
Tipo de carril |
35 x 18 mm |
Código del sistema armonizado |
72169900900 |
Peso del producto (por artículo) |
1119.750 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0975490201 |